絞り込み
外径(Φmm)
  • 22
  • 38(4)
  • 50(4)
  • 75(8)
  • 100(66)
  • 105(173)
  • 106(22)
  • 107(17)
  • 125(100)
  • 150(73)
  • 160(19)
  • 180(68)
  • 205(60)
  • 230(28)
  • 255(36)
  • 305(92)
  • 355(75)
  • 405(38)
  • 455(16)
  • 510(9)
厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.25(1)
  • 0.5(3)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
穴径(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 2.34(2)
  • 2.35(3)
  • 18(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(3)
  • 木工(1)
  • 樹脂(3)
  • 石材(2)
  • 貝殻(1)
  • (5)
  • 銅・真鍮(3)
粒度・番手
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 150(1)
砥材
  • WA(1)
WA
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • サンフレックス(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • RELIEF(1)
PROXXON(プロクソン)・サンフレックス・ヤナセ(柳瀬)・RELIEF
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
プロの現場向け3M人気商品特集
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 PROXXON(プロクソン)

    切断砥石

    PROXXON(プロクソン)(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付切断砥石 RELIEF

    軸付切断砥石

    RELIEF(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。切断対象鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど適合30752軸径(Φmm)2.35砥材WA材穴径(Φmm)1.80砥石径(Φmm)22
  • 切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(10枚)
    当日出荷
    レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断径(Φmm)22粒度80番材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石のみ Φ22mm PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ22mm

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚 サンフレックス

    丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚

    サンフレックス(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
    用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34穴径(Φmm)1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
  • ダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚 サンフレックス

    ダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚

    サンフレックス(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
  • 切断砥石(金属用)22Φ 5枚入 サンフレックス

    切断砥石(金属用)22Φ 5枚入

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
    用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)1.5入数(枚)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属
  • 切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)
    899税込989
    1セット(10枚)
    当日出荷
    レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断付属品専用シャフト材質レジ砥石、グラスファイバー粒度80番厚さ(mm)1径(Φmm)22シャフト径(Φmm)2.35アズワン品番64-9674-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)

    カッティング砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
    主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石(非鉄用)22Φ 5枚入 サンフレックス

    切断砥石(非鉄用)22Φ 5枚入

    サンフレックス
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
    用途ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)1.5入数(枚)5外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合切断材ガラス、樹脂、石等の非鉄金属

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石