絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
- レヂトン(62)
- 高速電機(富士製砥)(44)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(32)
- SK11(30)
- エスコ(29)
- トーケン(29)
- 平和テクニカ(27)
- NORITAKE(ノリタケ)(25)
- マキタ(21)
- サンフレックス(17)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(17)
- ニューレジストン(14)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- ディスコ(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(10)
- TYROLIT(10)
- ブランドをもっと見る
レヂトン・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・SK11・エスコ・トーケン・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・サンフレックス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・ディスコ・BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・BIGMAN(ビッグマン)・TYROLIT・ブランドをもっと見る
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

金の卵
レヂトン(210件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
切断砥石 金の卵 Z
レヂトン(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。用途ステンレス・金属切断用。シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)
ニューレジストン(53件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 鉄工用10枚
SK11(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷切れ味重視用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
金の卵 オフセット型
レヂトン(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料鉄・ステンレス
金の卵 金八
レヂトン(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料ステンレス
ゴールド (一般鋼材用切断砥石)
レヂトン(11件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。トラスコ品番365-5857粒度46厚さ(mm)1砥材AX質量(g)24穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)105刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
切断砥石
PROXXON(プロクソン)(11件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1セット(5枚)ほか当日出荷適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーリトル1.0
NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
ジャーンカット
ニューレジストン(21件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
EX-つるぎ(切断砥石標準品)
高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)¥679~税込¥747~1枚当日出荷経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4シリーズつるぎ硬度R
スーパーリトル2.3
NORITAKE(ノリタケ)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5
高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(5枚)当日出荷種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
エクスプローラー0.8
ノートン(サンゴバン)(33件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
シルバー (重量鋼材用切断砥石)
レヂトン(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚ほか当日出荷から翌日出荷切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
RSCスーパーカット 5枚組
日本レヂボン¥2,598~税込¥2,858~1個(5枚)当日出荷抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)
高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(5枚)ほか当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
切断砥石PRO FRP用
SK11(9件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途FRP粒度60厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C主要切断材料FRP
シータミニ
ニューレジストン¥3,798~税込¥4,178~1箱(10枚)当日出荷超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)9.53硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72
切断砥石 ガチギレ
モトユキ(14件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(12枚)ほか当日出荷から8日以内出荷多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
X-tra 1ミリアトム X-Lock対応
ローデウス(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10枚)当日出荷【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
切断砥石 信長0.8
ノートン(サンゴバン)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売
高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石76mm 5p
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥899税込¥9891箱(5枚)当日出荷コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。用途ステンレス、鋼材の切断作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1砥粒A60RBF刃厚(mm)1最高周速度80m/s主要切断材料ステンレス、鋼材外径(mm)76穴径(mm)10入数5枚
標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(5枚)当日出荷種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石鉄工用
SK11(19件のレビュー)¥95税込¥1051枚当日出荷粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工
切断砥石 金の卵355 (ステンレス/金属用)
レヂトン(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(3枚)ほか当日出荷ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。粒度46砥材AZ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300シリーズ金の卵硬度P外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4適合材ステンレス、金属最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 鉄工用355
レヂトン(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(3枚)ほか当日出荷用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 秀吉1.0
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)