絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
20・24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 切断砥石

切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
690件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ1カット 鉄工用  1枚 日本レヂボンプロ1カット 鉄工用 1枚日本レヂボン
399税込439
1枚
当日出荷
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s
レヂボンカットRC 10枚 日本レヂボンレヂボンカットRC 10枚日本レヂボン
3,798税込4,178
1個(10枚)
当日出荷
スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄等の切断。材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・鋳鉄用硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
RSCプレミアム 1枚 日本レヂボンRSCプレミアム 1枚日本レヂボン
559税込615
1枚
当日出荷
超切断力と超耐久性により、作業効率アップに貢献する一石二超の切断砥石です。切断用砥石で、ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた切断力を発揮します。金属を切断時に従来品比較で超切断力と超耐久性の為、作業効率が大幅UPします。
用途研削作業。仕様一般鋼用、ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
プロ1カット 鉄工用 5枚組 日本レヂボンプロ1カット 鉄工用 5枚組日本レヂボン
1,998税込2,198
1個(5枚)
当日出荷
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。驚異的な耐久性を備えた砥石です。高い安全性を備えた砥石です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×2.3×15硬度砥材粒:A30P最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
飛騨の匠 颯 1枚 日本レヂボン飛騨の匠 颯 1枚日本レヂボン
369税込406
1枚
当日出荷
レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。アルミニウム切断にも使用可能です。
用途切断作業。仕様一般鋼用・ステンレス鋼用材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス寸法(mm)105×1.0×15硬度砥材粒:AZ60P適合材アルミニウム
切断砥石レンガ用 1枚 レヂトン切断砥石レンガ用 1枚レヂトン
209税込230
1枚
当日出荷
レンガ切断専用品です。レンガ切断安価汎用品です。
用途レンガ切断用。仕様砥粒・粒度・硬度:C36M材質炭化珪素、ガラス、樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100x2.2x15最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石 タイル・レンガ用 レヂトン切断砥石 タイル・レンガ用レヂトン
249税込274
1枚
当日出荷
タイル・レンガ用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途タイル・レンガの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60M材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン切断砥石 金の卵 1枚レヂトン
279税込307
1枚
当日出荷
薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15最高使用周速度(m/s)80m/s
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
1,498税込1,648
1個(5枚)
当日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4材質砥材:アルミナ、リング鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
289税込318
1枚ほか
当日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
金の亀 1枚 レヂトン金の亀 1枚レヂトン
369税込406
1枚
当日出荷
切断した後のバリ取りが1枚でできます。オフセット型切断フレキシブル砥石です。現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応できます。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:MAZ50X材質砥材:アルミナ、ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.9×15最高使用周速度(m/s)72m/s
EX125 赤 1枚 レヂトンEX125 赤 1枚レヂトン
579税込637
1枚
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用できます。同メーカー品スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:PW30M材質PW材、ガラス、樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)125x2.5x22最高使用周速度(m/s)(80m/s)80m/s
切断砥石金属用125 1枚 レヂトン切断砥石金属用125 1枚レヂトン
379税込417
1枚
当日出荷
金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)125×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石金属用150 1枚 レヂトン切断砥石金属用150 1枚レヂトン
389税込428
1枚
当日出荷
金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)150×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
EX100赤 1枚 レヂトンEX100赤 1枚レヂトン
299税込329
1枚
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途ステンレスの切断。仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
切断砥石ステン用WA36M レヂトン切断砥石ステン用WA36Mレヂトン
229税込252
1枚
当日出荷
硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。切れ味、耐久性が抜群です。ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。
用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:WA36M材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
情熱サンダー A   #80 イチグチ情熱サンダー A #80イチグチ
219税込241
1個
当日出荷
金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。
用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
切断砥石”つるぎ” 富士製砥切断砥石”つるぎ”富士製砥
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。トラスコ品番393-6571粒度(#)46砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度R外径(Φmm)100刃厚(mm)2
切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用) 富士製砥切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)富士製砥
2,298税込2,528
1箱(5枚)
当日出荷
バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)NORITAKE(ノリタケ)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)精密切断機用 フリーカットNORITAKE(ノリタケ)
19,980税込21,978
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
フジケンカット フジケンフジケンカットフジケン
2,498税込2,748
1箱(10枚)
4日以内出荷
世界初の三重補強!卓越した安全性!フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。また、バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。
用途ステンレス材、パイプ、一般鋼材、薄物鋼板、軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適粒度36砥材A硬度T適合材ステンレス材・パイプ・一般鋼材・薄物鋼板・軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適
安全切断砥石 フジケン安全切断砥石フジケン
1,298税込1,428
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷
抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に粒度46砥材A硬度S適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
カッティングホイール(EZロック方式) エスコカッティングホイール(EZロック方式)エスコ
2,020税込2,222
1セット(5枚)
翌日出荷
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。プラスチックの切断に最適。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.1最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)38.1
目地切105 S105xシリーズ ツボ万目地切105 S105xシリーズツボ万
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
目地切り用。
仕様●サイズ:外径105×チップ厚6×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、平型アズワン品番65-8904-56
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズエスコ
5,960税込6,556
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石アズワン品番65-9304-93
切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズエスコ
3,760税込4,136
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石アズワン品番65-9304-88
目地切105 S105xシリーズ ツボ万目地切105 S105xシリーズツボ万
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
目地切り用。
目地切105 S105xシリーズ ツボ万目地切105 S105xシリーズツボ万
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
目地切り用。
仕様●サイズ:外径105×チップ厚6×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、V型アズワン品番65-8904-60
目地切105 S105xシリーズ ツボ万目地切105 S105xシリーズツボ万
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
目地切り用。
仕様●サイズ:外径105×チップ厚4×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、平型アズワン品番65-8904-55
目地切105 S105xシリーズ ツボ万目地切105 S105xシリーズツボ万
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
目地切り用。
仕様●サイズ:外径105×チップ厚10×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、平型アズワン品番65-8904-58
切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズエスコ
5,960税込6,556
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石アズワン品番65-9304-90
切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズエスコ
5,380税込5,918
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石アズワン品番65-9304-89
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズエスコ
5,380税込5,918
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石アズワン品番65-9304-92
MAX100 GC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 GCDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
6日以内出荷
エンジンカッター専用強切断砥石
用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
MAX100 A DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 ADAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
エンジンカッター専用強切断砥石
用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
番長の砥石 ホリコー番長の砥石ホリコー
29,880税込32,868
1箱(20箱×10枚)
5日以内出荷
高い硬度による耐久性を持ちながら、薄さを実現しました。安心の両面補強。
穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
切断砥石(超薄型) エスコ切断砥石(超薄型)エスコ
2,120税込2,332
1箱(10枚)
翌日出荷
セラミック砥粒で切れ味UP。シリーズで最速の切断、長寿命。
粒度SG46TBF寸法(mm)105×1.0×15最大回転数(min-1[r.p.m])14520入数(本)10
M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ用ラバーブート ミルウォーキーツールM12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ用ラバーブートミルウォーキーツール
1,798税込1,978
1個
欠品中
M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ(M12 FHIR14LR, M12 FHIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
適合機種M12 FHIR14LR/M12 FHIR38LR

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石