絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
20・24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 切断砥石

切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
690件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石サムライ ケースセット トーケン切断砥石サムライ ケースセットトーケン
21,980税込24,178
1セット(115枚)
当日出荷
高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。トラスコ品番287-5659粒度(#)60砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
充電式カッター用さくら135JA 高速電機(富士製砥)充電式カッター用さくら135JA高速電機(富士製砥)
96,980税込106,678
1箱(10枚)
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断刃数30厚さ(mm)1.1穴径(Φmm)20外径(Φmm)135適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断最高使用回転速度(min-1)3500
切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用 高速電機(富士製砥)切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用高速電機(富士製砥)
88,980税込97,878
1箱(30枚)
4日以内出荷
高速回転に耐えうる商品です。
用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用厚さ(mm)4.5砥材GC24S BF3外径(Φmm)305適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用最高使用周速度(m/s)100
切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ) 高速電機(富士製砥)切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ)高速電機(富士製砥)
39,980税込43,978
1箱(5枚)
5日以内出荷
広範囲な素材に、よりきめ細かく適応し、生産性を高めます。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用適合材一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用最高使用周速度(m/s)63
切断砥石 家康1.6 ノートン(サンゴバン)切断砥石 家康1.6ノートン(サンゴバン)
159税込175
1枚
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
ION マルチ ノートン(サンゴバン)ION マルチノートン(サンゴバン)
219税込241
1枚ほか
当日出荷
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石マルチタイプ、金属・非金属の切断が可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金属から非金属まで切断作業が行えるマルチタイプです。
用途金属・非金属の切断作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属・非金属
ION 1-2-3 ノートン(サンゴバン)ION 1-2-3ノートン(サンゴバン)
339税込373
1枚
9日以内出荷
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。
用途金属・非金属の切断及び研削作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)2.2適合材金属・非金属
切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm 清水(清水商事)切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm清水(清水商事)
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
極薄切断砥石です。切れ味抜群で作業効率大幅UPです。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。仕様最高使用回転数(rpm):14550トラスコ品番359-9937粒度(#)60砥材AZ硬度R最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)0.8外径(mm)105穴径(mm)15.0RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石”ディープカット” TYROLIT切断砥石”ディープカット”TYROLIT
239税込263
1枚
当日出荷
新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。トラスコ品番244-5198粒度46厚さ(mm)1.2砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125
切断砥石 ヒロライト タックス切断砥石 ヒロライトタックス
33,980税込37,378
1箱(10枚)
5日以内出荷
メーカー標準在庫品としては最大外径の510mmサイズ日本製で、職人が一枚一枚丹精を込めて製造しております。長年にわたり培ってきた技術と経験を生かした、高品質でエコノミーな切断砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼材粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)510砥粒A結合度Q最高使用周速度(m/s)63商品タイプ大型切断砥石
M12 FDGA用ラバーブート ミルウォーキーツールM12 FDGA用ラバーブートミルウォーキーツール
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
M12 FUEL アングルハンドグラインダー(M12 FDGA-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M18 FRT用ラバーブート ミルウォーキーツールM18 FRT用ラバーブートミルウォーキーツール
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
M18 FUEL リベッター(M18 FRT-0X0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M18 ONEFHIWF34用ラバーブート ミルウォーキーツールM18 ONEFHIWF34用ラバーブートミルウォーキーツール(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(M18 ONEFHIWF34)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M18 FHIWF12用ラバーブート ミルウォーキーツールM18 FHIWF12用ラバーブートミルウォーキーツール
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(M18 FHIWF12)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FIR12用ラバーブート ミルウォーキーツールM12 FIR12用ラバーブートミルウォーキーツール
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ(M12 FIR12-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
切断砥石 5枚組 PROMOTE(プロモート)切断砥石 5枚組PROMOTE(プロモート)
549税込604
1セット
翌々日出荷
両面補強で耐久性抜群!
用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)5外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材
超薄型切断砥石(10枚) エスコ超薄型切断砥石(10枚)エスコ
3,380税込3,718
1パック
翌日出荷
シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ125×1.3×22mm穴●最大回転数:12250rpm適合材アズワン品番65-2233-97
超薄型切断砥石 エスコ超薄型切断砥石エスコ
1,490税込1,639
1パック(10枚)
翌日出荷
シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ105×1.0×15mm穴●最大回転数:14500rpmアズワン品番65-2233-96
DC切断砥石 BIGMAN(ビッグマン)DC切断砥石BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。
用途一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。材質鉄工用粒度46R穴径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])8500刃厚(mm)2.6適合材金属類
NSX切断砥石 BIGMAN(ビッグマン)NSX切断砥石BIGMAN(ビッグマン)
339税込373
1枚ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
セラミックス砥粒は微細破砕により、従来砥粒よりも硬く靱刃を形成する特性を持っております。NSXはもっとも優れた特性を持っております。
用途玄人仕込みで耐久性の高い切断砥石でステンレス・一般鋼材を切断できます。穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒ニューセラミック砥粒適合材ステンレス・一般鋼材
切断砥石鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)切断砥石鉄工用BIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
補強ネット入の鉄鋼用、切断砥石です。
用途鉄工切断に穴径(Φmm)20
鉄工用切断砥石 iHelp鉄工用切断砥石iHelp
149税込164
1枚ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など補強ネットシングル対象鉄工用
切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT切断砥石 プレミアムタイプTYROLIT
219税込241
1枚
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
切断砥石 ロングライフ TYROLIT切断砥石 ロングライフTYROLIT
269税込296
1枚
当日出荷
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業にトラスコ品番195-3495粒度#60砥材A質量(g)50穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度S外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-31
切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT切断砥石 プレミアムタイプTYROLIT
269税込296
1枚
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業にトラスコ品番195-3493粒度#46砥材A質量(g)44穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6適合材一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-98
切断砥石 SGブレイズ ノートン(サンゴバン)切断砥石 SGブレイズノートン(サンゴバン)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。
用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番208-3360粒度#60砥材SG(セラミック砥粒)質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度Y最高使用周速度(m/min)80砥粒SGブレイズセラミック刃厚(mm)1.0適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス外径(mm)107穴径(mm)15
100x1.0mm 超薄型切断砥石(25枚) エスコ100x1.0mm 超薄型切断砥石(25枚)エスコ
6,760税込7,436
1箱(25枚)
翌日出荷
低い切削温度での高速切断が可能ですので、砥石の摩耗を抑えます
アズワン品番64-7940-10
100x1.0mm 超薄型切断砥石(5枚) エスコ100x1.0mm 超薄型切断砥石(5枚)エスコ
1,480税込1,628
1袋(5枚)
翌日出荷
低い切削温度での高速切断が可能ですので、砥石の摩耗を抑えます
アズワン品番64-7940-09
180x1.5mm 超薄型切断砥石(10枚) エスコ180x1.5mm 超薄型切断砥石(10枚)エスコ
9,860税込10,846
1袋
翌日出荷
粒度NX46厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)22外径(Φmm)180入数10枚
150x1.4mm 超薄型切断砥石(10枚) エスコ150x1.4mm 超薄型切断砥石(10枚)エスコ
8,630税込9,493
1袋
翌日出荷
粒度NX46厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)22外径(Φmm)150入数10枚
125x1.3mm 超薄型切断砥石(10枚) エスコ125x1.3mm 超薄型切断砥石(10枚)エスコ
5,960税込6,556
1袋
翌日出荷
粒度NX60厚さ(mm)1.3穴径(Φmm)22外径(Φmm)125入数10枚
切断砥石 カラーストーン サンピース切断砥石 カラーストーンサンピース
21,980税込24,178
1箱(10枚)
翌々日出荷
幅広い金属に対応する切断砥石。
用途レール、ステンレス全般、パイプ、アングル、丸棒、形鋼砥材SA内径(Φmm)25.4
切断砥石 スペシャル サンピース切断砥石 スペシャルサンピース
5,198税込5,718
1箱(10枚)
翌々日出荷
両面補強で長持ち!ハイパワー! ジルコニア砥石をベースにした高性能タイプ。
用途薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線粒度46砥材NX内径(Φmm)15外径(Φmm)105厚さT(mm)1.8最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンドカット 新栄製砥ダイヤモンドカット新栄製砥
1,798税込1,978
1箱(10枚)
8日以内出荷
切削力の高いジルコニア材料を使用し、砥石径を108Φと大きくする事で、高寿命・高周速での使用が可能です。一般鋼からステンレス鋼の切断作業を短時間で行えます。広島県で製造。
用途薄板・薄肉パイプ用粒度#60厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15硬度S外径(Φmm)108適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ TYROLITX-LOCK切断砥石 プレミアムタイプTYROLIT(2件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
切断砥石(超快速王) JAPPY切断砥石(超快速王)JAPPY
1,998税込2,198
1箱(10枚)
翌日出荷
金属専用薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制長時間の使用可能疲れにくいスムーズな切れ味
用途一般鋼、ステンレスの切断にご使用いただけます粒度46厚さ(mm)1.0砥材A(アルミナ)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度T使用工具100mmディスクグラインダー用外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼、ステンレス最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 ニューレーザーX サンコー(サンコーミタチ)切断砥石 ニューレーザーXサンコー(サンコーミタチ)
3,598税込3,958
1枚(10箱)
当日出荷
補強シート2枚入りで安全です 耐久性を重視した製品です
用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。トラスコ品番828-9347適合材ステンレス・鉄鋼用
切断砥石 ブルーファイヤ―MULTI ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブルーファイヤ―MULTIノートン(サンゴバン)
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷
ドーベルマン 切断砥石 万能 龍宝丸ドーベルマン 切断砥石 万能龍宝丸
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。種別両面補強粒度60砥材ACS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸ドーベルマン 切断砥石 SPEED龍宝丸
279税込307
1枚ほか
翌々日出荷
【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
用途一般鋼・ステンレスの切断に。砥材AS粒度60硬度V結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス種別両面補強厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石