絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
20・24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 切断砥石

切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
690件中 681690
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄切断砥石 FカットAタイプ(プレス品) 高速電機(富士製砥)極薄切断砥石 FカットAタイプ(プレス品)高速電機(富士製砥)
26,980税込29,678
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
125mm 切断砥石用フランジセット マイト工業株式会社125mm 切断砥石用フランジセットマイト工業株式会社
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
125mm 切断砥石 マイト工業株式会社125mm 切断砥石マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1箱(5枚)
4日以内出荷
従来砥石105mmと比べ3倍切れる!
RoHS指令(10物質対応)対応
精密切断砥石 GC-CUT ディスコ精密切断砥石 GC-CUTディスコ
19,980税込21,978
1箱(25枚)
9日以内出荷
非鉄金属(チタン、タングステン、など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途チタン、タングステン、モリブデン、ガラスタイプNC-S品種GC-CUT適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料非鉄金属(チタン、タングステン、など)
精密切断砥石 WA-CUT ディスコ精密切断砥石 WA-CUTディスコ
17,980税込19,778
1箱(25枚)
5日以内出荷
特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途合金鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、ステンレス(SUS)、クロム鋼(SCr)タイプNC-S品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)
快研熱レスカッター レッド ZTEC快研熱レスカッター レッドZTEC
3,398税込3,738
1セット(10枚)
3日以内出荷
粒度46厚さ(mm)1.2タイプ薄型切断砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)106寸法(Φmm)Φ106×1.0/1.2×Φ15
キングタイガー Y'sGODキングタイガーY'sGOD
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
静音・制振レザースリットにより、静かで直進性が良く、ノコ刃のブレを抑えます。ブラックコーテングにより、ヤニ・サビに強く、滑りがイイ切断を実現します。
用途木材の切断に最適です。穴径(Φmm)20主要切断材料木材
切断砥石355金属 エンジン用 マキタ切断砥石355金属 エンジン用マキタ
23,880税込26,268
1パック(5枚)
3日以内出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に外径(Φmm)355厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)25.4粒度A24Q適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)種類両面補強砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(mm)厚さ4.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工
切断砥石305A24P(10入) マキタ切断砥石305A24P(10入)マキタ
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に外径(Φmm)305厚さ(mm)4穴径(Φmm)25.4粒度A24P適合機種305mmエンジンカッタ(EK732A除く)種類両面補強砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工
エクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石)レヂトン
3,788税込4,167
1箱(10枚)
8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度PA 30 P厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)100砥粒PA(酸化アルミニウム)主要切断材料金属

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石