絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
20・24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 切断砥石

切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
690件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 金の虎 1枚 レヂトン切断砥石 金の虎 1枚レヂトン
269税込296
1枚
当日出荷
驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石アルミ用C36P レヂトン切断砥石アルミ用C36Pレヂトン
229税込252
1枚
当日出荷
特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
用途アルミの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C36P材質砥材:カーボン、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15適合材FRP最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石 ブレイズ2 KGS切断砥石 ブレイズ2KGS
3,898税込4,288
1箱(10枚)
当日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。
用途ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。トラスコ品番562-8738材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度(#)46砥材SGB+穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度X外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80RoHS指令(10物質対応)対応
NEO正宗 タックスNEO正宗タックス
10,980税込12,078
1箱(20枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石 高性能なスタンダード切断砥石「NEO正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。 タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。 パワード正宗よりも柔らかく、丸棒など無垢対象物の切断に適しております。
用途無垢対象物の切断(丸棒など)粒度30穴径(Φmm)25.4適合材ステンレス・一般金属用商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)
切断砥石 31-N 平和テクニカ切断砥石 31-N平和テクニカ
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7結合剤B結合度N
軸付切断砥石 SK11軸付切断砥石SK11
699税込769
1枚
当日出荷
切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
切断砥石 黒砥切削SUPER SK11切断砥石 黒砥切削SUPERSK11(1件のレビュー)
349税込384
1枚ほか
当日出荷
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
切断砥石 石材 SK11切断砥石 石材SK11
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
丸鋸用切断砥石 MULTI SK11丸鋸用切断砥石 MULTISK11(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。寸法(mm)165.2.2×20最高回転数(min-1[r.p.m])5500硬度AC30T対応機種電気丸鋸
ナクスヂスク レヂトンナクスヂスクレヂトン
5,498税込6,048
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。
用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
切断砥石(金属用)22Φ 5枚入 サンフレックス切断砥石(金属用)22Φ 5枚入サンフレックス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(5枚)
欠品中
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)1.5入数(枚)5許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属
100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用 サンフレックス100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用サンフレックス(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断厚さ(mm)2砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料各種金属
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
1,898税込2,088
1箱(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
切断砥石 サンフレックス切断砥石サンフレックス(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)12.7材質AC材直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000
ウルフゴールド 切断砥石 加研工業ウルフゴールド 切断砥石加研工業(3件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
従来の砥石に比べて非常に長持ち。 鉄はもちろんステンレスだってばっちり。 長持ちするから取り替える手間も省けるます。ゴミ(使い古しの砥石)も減ります。
用途パイプ、アングル、チャンネルなどの一般鋼材はもちろん、丸棒、厚板もOK。 軽天材料の切断には抜群!!厚さ(mm)2.5粒度36砥材AZタイプ両面補強硬度T主要切断材料一般鋼材、軽天材料最高使用周速度(m/s)80
精密切断砥石NC-S GC-CUT ディスコ精密切断砥石NC-S GC-CUTディスコ
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷
非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材GC材質非鉄金属内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
21,980税込24,178
1箱(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA材質特殊鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
スーパーアトム ローデウススーパーアトムローデウス
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷
世界30ヶ国以上で使われています。あらゆる用途の切断砥石を用意しています。切れ味・寿命とも最高の品質を保証致します。
用途スエーデン鋼、鋼材、アングル鋼、鉄板、バネ鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等。厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)2.5
高速用A-TYPE 高速電機(富士製砥)高速用A-TYPE高速電機(富士製砥)
2,898税込3,188
1枚
欠品中
高速回転に耐えうる商品です。
用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5粒度24砥材A硬度Q最高使用周速度(m/s)100
切断砥石PRO 石材用 SK11切断砥石PRO 石材用SK11(2件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
eカッター 戸田研磨工業eカッター戸田研磨工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
欠品中
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約2穴径(Φmm)15粒度P80砥材C使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm 日本レヂボン飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm日本レヂボン
259税込285
1枚ほか
当日出荷
ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ0.8mmで抜群のスピードで切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※薄物切断作業に効果バツグンです。
用途ジスクグラインダー用切断砥石。材質砥材:セラミック / 結合剤:フェノール樹脂 / 補強材:グラスファイバー厚さ(mm)0.8砥材Z60外径(mm)105内径(mm)15
剛剣切断砥石 EARTH MAN剛剣切断砥石EARTH MAN
109税込120
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
超速切れ!薄物切断に
用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×0.8最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン切断砥石 金の卵 1枚レヂトン
279税込307
1枚
当日出荷
強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80m/s
金属TOPディスク ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスクヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1枚
当日出荷
大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。
用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)125×22
精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230) ディスコ精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)ディスコ
11,980税込13,178
1箱(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
M12 FUEL アングルインパクトレンチ用ラバーブート ミルウォーキーツールM12 FUEL アングルインパクトレンチ用ラバーブートミルウォーキーツール
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
M12 FUEL アングルインパクトレンチ(M12 FRAIWF12, M12 FRAIWF38)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
適合機種M12 FRAIWF12/M12 FRAIWF38
切断砥石10枚組 PROMOTE(プロモート)切断砥石10枚組PROMOTE(プロモート)
999税込1,099
1セット
当日出荷
両面補強で耐久性抜群!
用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)10外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材
NSX切断砥石 神業 0.8mm BIGMAN(ビッグマン)NSX切断砥石 神業 0.8mmBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1枚ほか
3日以内出荷
ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)粒度60厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105砥粒セラミックス砥粒結合剤B.F2適合材ステンレス・アルミ
スーパーベストX 日本レヂボンスーパーベストX日本レヂボン
3,798税込4,178
1箱(10枚)
欠品中
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石X-LOCKシステムは締付工具が不要優れた研削力が長時間持続
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り粒度36厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度N外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)72結合剤BF
切断砥石 GC320P 平和テクニカ切断砥石 GC320P平和テクニカ
26,980税込29,678
1箱(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
標準切断砥石 つるぎ355 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ355高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(25枚)
4日以内出荷
粒度36主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)355外径(Φmm)355直径(Φmm)355厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 黒砥 SK11切断砥石 黒砥SK11
289税込318
1枚ほか
当日出荷
丈夫で永く切れる高耐久なタイプです。2.3mm厚で耐久性重視の設計です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)15硬度A46P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80
エンジンカッターコマンドー 非金属用 レヂトンエンジンカッターコマンドー 非金属用レヂトン
2,098税込2,308
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
エクストラワン レヂトンエクストラワンレヂトン
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷
薄型・両面補強切断砥石 バリ・焼けが少ない
用途ステンレス・金属用粒度AZ46S×主要切断材料ステンレス・金属外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80
カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石ヤナセ(柳瀬)
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 カットび ヤナセ(柳瀬)切断砥石 カットびヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。
外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(mm)15トラスコ品番798-6947最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
カット用ディスク JTCカット用ディスクJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5枚)
当日出荷
軸径(Φmm)10厚さ(mm)2直径(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石サムライ105mm10枚入 トーケン切断砥石サムライ105mm10枚入トーケン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番809-2445粒度60厚さ(mm)1.0質量(g)230穴径(Φmm)15外径(Φmm)105研削材AZ
切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用 サンフレックス切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用サンフレックス
299税込329
1枚
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途アルミの切断厚さ(mm)2.5砥材C材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材アルミ

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石