絞り込み
定格電圧(V)
  • 200
  • AC200/230(6)
  • AC200/220(12)
  • AC400/440/460(2)
  • AC380/400/415(2)
  • AC100(2)
  • AC200(23)
  • AC200 (2)
  • AC200~220(5)
  • AC208(2)
  • AC220(4)
  • AC230(2)
  • AC400(1)
  • AC460(2)
出力(kW)
  • 0.18(1)
  • 13(1)
揚程(m)
  • 180(1)
吐出量(L/min)
  • 75(1)
使用液
  • クーラント液(1)
ブランド
  • テラル(1)
テラル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/230(6)
AC200/220(12)
AC100(2)
AC200(23)
AC200 (2)
AC200~220(5)
AC208(2)
AC220(4)
AC230(2)
AC460(2)
  • VKP型 クーラントポンプ テラル

    VKP型 クーラントポンプ

    テラル
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    7日以内出荷
    クーラント層浸透長さ250mmの製品です
    トラスコ品番545-4771出力(W)180出力(kW)13極数2電源(V)(定格)200全高(mm)367口径(Φmm)46024全揚程(m)180吐出量(L/min)75吸入/吐出口径(mm)131使用液研削液、切削液等(水及び印刷液、酸性液等の特殊液では使用不可)電動機IP54口径(Rp)13RoHS指令(10物質対応)対応
クーラントポンプ