絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • 200(1)
  • AC200/230(6)
  • AC200/220(12)
  • AC400/440/460(2)
  • AC380/400/415(2)
  • AC100(2)
  • AC200 (2)
  • AC200~220(5)
  • AC208(2)
  • AC220(4)
  • AC230(2)
  • AC400(1)
  • AC460(2)
出力(kW)
  • 0.04(2)
  • 0.06(2)
  • 0.1(4)
  • 0.18(4)
  • 0.2(2)
  • 0.25(5)
  • 0.4(4)
  • 0.5(2)
  • 0.55(2)
  • 0.75(11)
  • 1.1(11)
  • 1.5(8)
  • 2.2(8)
  • 3(9)
  • 4(3)
  • 5.5(3)
  • 7.5(3)
  • 11(4)
  • 15(4)
  • 18.5(4)
揚程(m)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 7.2(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
吐出量(L/min)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 43(2)
  • 60(4)
  • 80(3)
  • 80~230(4)
  • 96(2)
  • 100(2)
  • 100~280(4)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 140~400(4)
  • 150(2)
  • 160~450(4)
  • 180~500(4)
  • 220~600(4)
  • 250(2)
使用液
  • クーラント液(5)
  • 清水(1)
標準配管径
  • 1/4(1)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
1/4・1/2・3/4・1
ブランド
  • グルンドフォスポンプ(3)
  • テラル(16)
  • テラル多久(旧三菱電機)(1)
  • 富士電機(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
グルンドフォスポンプ・テラル・テラル多久(旧三菱電機)・富士電機・川本ポンプ(川本製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/230(6)
AC200/220(12)
AC100(2)
AC200
AC200 (2)
AC200~220(5)
AC208(2)
AC220(4)
AC230(2)
AC460(2)
  • クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    ・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
    定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
    備考標準効率・標準電圧周波数(Hz)50/60定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
  • クーラントポンプ(浸漬式) テラル多久(旧三菱電機)

    クーラントポンプ(浸漬式)

    テラル多久(旧三菱電機)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    電圧(V)200
  • 多段浸漬クーラントポンプ グルンドフォスポンプ

    多段浸漬クーラントポンプ

    グルンドフォスポンプ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    6日以内出荷
    各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
    用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。全長(mm)180全幅(mm)230定格電源200/200~220V
  • クーラントポンプ 下吸い込み グルンドフォスポンプ

    クーラントポンプ 下吸い込み

    グルンドフォスポンプ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    6日以内出荷から91日以内出荷
    工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
    用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V
  • 富士電機  クーラントポンプ 富士電機

    富士電機 クーラントポンプ

    富士電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    使用液清水塗装色ダークグリンFM
  • クーラントポンプ 富士電機

    クーラントポンプ

    富士電機
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    5日以内出荷
    ポンプ部は強化プラスチック、砲金製よりなりたっており、 防錆に大変強い渦巻き形ポンプです!
    使用液クーラント液塗装色ダークグリンFM材質(ポンプ本体)プラスチック
  • クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。EU指令(CEマーキング)に対応しております。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。
    タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    7日以内出荷
    優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計しました(特許出願中)従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。最大241mmの水面まで吸い上げ可能。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    仕様浸漬深さ:標準脚タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)40設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個
    12日以内出荷
    優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計(特許取得)。 ・従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。 ・高粘度液(150mm┣sup┫2┣/sup┫/s)にも対応可能。使いやすい設計。各国の規制への対応。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)40設置方式床置形(自吸式)
  • クーラントポンプ LHW (小流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LHW (小流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    26日以内出荷
    トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。小型でもハイプレッシャー仕様です。ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220定格電流(A)[50Hz]4.4、[60Hz]5.1・4.8定格出力(kW)1.1粘度低粘度液用吐出口径(mm)20設置方式浸漬形(非自吸式)始動電流(A)[50Hz]38.4羽根車数5
  • クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)、 欧州RoHS 指令環境負荷6物質(RoHS)。 ・米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。EU指令(CEマーキング)に対応しております。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。
    タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    7日以内出荷
    優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計しました(特許出願中)従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。最大241mmの水面まで吸い上げ可能。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    仕様浸漬深さ:標準脚タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)40設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    12日以内出荷
    優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計(特許取得)。 ・従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。 ・高粘度液(150mm┣sup┫2┣/sup┫/s)にも対応可能。使いやすい設計。各国の規制への対応。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)40設置方式床置形(自吸式)
  • クーラントポンプ LHW (小流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LHW (小流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    26日以内出荷
    トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。小型でもハイプレッシャー仕様です。ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)20設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LBK (小~中流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)、 欧州RoHS 指令環境負荷6物質(RoHS)。 ・米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
  • 浸漬式多段クーラントポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    浸漬式多段クーラントポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    41日以内出荷
    ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。各種仕様(CE、RoHS、チャイルドフィンガー熱帯通過処理)への対応が可能です。
    用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所仕様インペラFC200、ケーシングFCD500極数2極使用液クーラント液電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)シールレス軸封
  • 単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み グルンドフォスポンプ

    単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み

    グルンドフォスポンプ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
    用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V
クーラントポンプ