絞り込み
定格電圧(V)
  • AC230
  • 200(1)
  • AC200/230(6)
  • AC200/220(12)
  • AC400/440/460(2)
  • AC380/400/415(2)
  • AC100(2)
  • AC200(23)
  • AC200 (2)
  • AC200~220(5)
  • AC208(2)
  • AC220(4)
  • AC400(1)
  • AC460(2)
出力(kW)
  • 0.04(1)
  • 0.06(1)
  • 0.18(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.75(1)
吐出量(L/min)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 170(1)
  • 190(1)
揚程(m)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 16(1)
使用液
  • クーラント液(2)
ブランド
  • テラル(2)
テラル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/230(6)
AC200/220(12)
AC100(2)
AC200(23)
AC200 (2)
AC200~220(5)
AC208(2)
AC220(4)
AC230
AC460(2)
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。 ・但し、型式末尾がLの型式を除きます。EU指令(CEマーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。 ・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。 ・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。 ・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    周波数(Hz)60定格電圧(V)208/230/460使用液クーラント液
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。 ・但し、型式末尾がLの型式を除きます。EU指令(CEマーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。 ・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。 ・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。 ・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    周波数(Hz)60定格電圧(V)208/230/460使用液クーラント液特性流量形
クーラントポンプ