絞り込み
吐出量(L/min)
- 17
- 10(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 19(3)
- 24(3)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(4)
- 35(2)
- 38(2)
- 39(2)
- 43(4)
- 45(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 100(2)
- 120(2)
- 250(2)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
ブランド
- 住友精密工業(2)
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む

クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)
住友精密工業¥739,800~税込¥813,780~1台15日以内出荷メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)
住友精密工業¥659,800~税込¥725,780~1台15日以内出荷メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)