絞り込み
吐出量(L/min)
- 19
- 10(3)
- 24(4)
- 25(4)
- 32(6)
- 35(3)
- 40(4)
- 43(4)
- 45(4)
- 50(5)
- 60(6)
- 80(3)
- 80~230(4)
- 100(4)
- 100~280(4)
- 140~400(4)
- 160~450(4)
- 180(3)
- 180~500(4)
- 220~600(4)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
ブランド
- 住友精密工業(3)
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
商品豆知識

クーラントポンプ E3Pシリーズ
住友精密工業¥339,800税込¥373,7801台15日以内出荷圧力2.0MPaでのご使用に特化したコンパクト設計のクーラントポンプで、メンテナンス性も考慮したお使いやすいポンプです。シンプルな構造に加え、部品の摺動面はクーラント液で強制潤滑されるため、部品同士の接触が極めて少なく、長寿命化を実現しています。E3Pはリリーフ内蔵型のため、別途設置の必要はありません。備考【配管・フランジ】別売りとなります。径(Φmm)220最高使用圧力(MPa)2回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)
住友精密工業¥599,800税込¥659,7801台15日以内出荷メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)
住友精密工業¥699,800~税込¥769,780~1台15日以内出荷メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)