絞り込み
定格電圧(V)
- AC200(3)
- AC200~220(1)
出力(kW)
- 0.25(1)
- 0.75(2)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 2.2(2)
吐出量(L/min)
- 40
- 10(3)
- 19(3)
- 24(4)
- 25(4)
- 32(6)
- 35(3)
- 43(4)
- 45(4)
- 50(5)
- 60(6)
- 80(3)
- 80~230(4)
- 100(4)
- 100~280(4)
- 140~400(4)
- 160~450(4)
- 180(3)
- 180~500(4)
- 220~600(4)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 4(1)
- 5(1)
使用液
- 清水(1)
標準配管径
- 1/2(1)
1/2
ブランド
- テラル(2)
- 富士電機(1)
- 住友精密工業(1)
テラル・富士電機・住友精密工業
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(3)
AC200~220(1)

クーラントポンプ E3Pシリーズ
住友精密工業¥369,800税込¥406,7801台15日以内出荷圧力2.0MPaでのご使用に特化したコンパクト設計のクーラントポンプで、メンテナンス性も考慮したお使いやすいポンプです。シンプルな構造に加え、部品の摺動面はクーラント液で強制潤滑されるため、部品同士の接触が極めて少なく、長寿命化を実現しています。E3Pはリリーフ内蔵型のため、別途設置の必要はありません。備考【配管・フランジ】別売りとなります。径(Φmm)220最高使用圧力(MPa)2回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥359,800~税込¥395,780~1個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥349,800~税込¥384,780~1個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)