絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC200(1)
  • AC200~220(1)
出力(kW)
  • 0.06(1)
  • 0.1(1)
  • 0.25(1)
吐出量(L/min)
  • 45
  • 10(3)
  • 19(3)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 32(6)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 43(4)
  • 50(5)
  • 60(6)
  • 80(3)
  • 80~230(4)
  • 100(4)
  • 100~280(4)
  • 140~400(4)
  • 160~450(4)
  • 180(3)
  • 180~500(4)
  • 220~600(4)
揚程(m)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
使用液
  • クーラント液(2)
  • 清水(1)
標準配管径
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
3/8・1/2
ブランド
  • 日立産機システム(2)
  • 富士電機(1)
  • 住友精密工業(1)
日立産機システム・富士電機・住友精密工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(2)
AC200(1)
AC200~220(1)
  • クーラントポンプ(浸漬式) 日立産機システム

    クーラントポンプ(浸漬式)

    日立産機システム(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
    用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む)使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
  • クーラントポンプ(自吸式) 日立産機システム

    クーラントポンプ(自吸式)

    日立産機システム(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
    用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
  • 富士電機  クーラントポンプ 富士電機

    富士電機 クーラントポンプ

    富士電機
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    使用液清水塗装色ダークグリンFM
  • クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業

    クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)

    住友精密工業
    659,800税込725,780
    1台
    15日以内出荷
    メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。
    仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
クーラントポンプ