絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/230(2)
  • AC200(1)
  • AC200~220(1)
出力(kW)
  • 0.37(1)
  • 0.55(1)
  • 0.75(3)
  • 1.1(3)
  • 1.5(2)
  • 2.2(2)
  • 3(1)
吐出量(L/min)
  • 50
  • 10(3)
  • 19(3)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 32(6)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 43(4)
  • 45(4)
  • 60(6)
  • 80(3)
  • 80~230(4)
  • 100(4)
  • 100~280(4)
  • 140~400(4)
  • 160~450(4)
  • 180(3)
  • 180~500(4)
  • 220~600(4)
揚程(m)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 37(1)
  • 39(1)
  • 46(1)
  • 56(1)
ブランド
  • テラル(2)
  • 住友精密工業(2)
  • グルンドフォスポンプ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/230(2)
AC200(1)
AC200~220(1)
  • 多段浸漬クーラントポンプ グルンドフォスポンプ

    多段浸漬クーラントポンプ

    グルンドフォスポンプ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
    用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。全長(mm)180全幅(mm)230定格電源200/200~220V
  • クーラントポンプ E3Pシリーズ 住友精密工業

    クーラントポンプ E3Pシリーズ

    住友精密工業
    339,800税込373,780
    1台
    15日以内出荷
    圧力2.0MPaでのご使用に特化したコンパクト設計のクーラントポンプで、メンテナンス性も考慮したお使いやすいポンプです。シンプルな構造に加え、部品の摺動面はクーラント液で強制潤滑されるため、部品同士の接触が極めて少なく、長寿命化を実現しています。E3Pはリリーフ内蔵型のため、別途設置の必要はありません。
    備考【配管・フランジ】別売りとなります。径(Φmm)220最高使用圧力(MPa)2回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
  • クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    299,800税込329,780
    1個
    31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    299,800税込329,780
    1個
    31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業

    クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)

    住友精密工業
    659,800税込725,780
    1台
    15日以内出荷
    メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。
    仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)
クーラントポンプ
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
クーラントポンプ 【通販モノタロウ】 ポンプ・送風機・電熱機器