絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(4)
- AC400/440/460(1)
- AC380/400/415(1)
- AC100(1)
- AC200(2)
- AC208(1)
- AC230(1)
- AC460(1)
出力(kW)
- 0.06
- 0.04(5)
- 0.1(6)
- 0.18(9)
- 0.2(2)
- 0.25(8)
- 0.4(5)
- 0.75(14)
- 1.1(11)
- 1.2(4)
- 1.5(11)
- 1.8(4)
- 2.2(11)
- 3(9)
- 4(3)
- 5.5(3)
- 7.5(3)
- 11(4)
- 15(4)
- 18.5(4)
- 出力(kW)をもっと見る
揚程(m)
- 2(6)
吐出量(L/min)
- 25(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 43(2)
- 45(1)
使用液
- クーラント液(6)
標準配管径
- 3/8(3)
3/8
ブランド
- テラル(4)
- 日立産機システム(3)
テラル・日立産機システム
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(4)
AC400/440/460(1)
AC380/400/415(1)
AC100(1)
AC200(2)
AC208(1)
AC230(1)
AC460(1)

クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)
テラル¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。備考標準効率・標準電圧周波数(Hz)50/60定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
クーラントポンプ(浸漬式)
日立産機システム(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から3日以内出荷ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む)使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
クーラントポンプ(自吸式)
日立産機システム(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から3日以内出荷ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
クーラントポンプ
日立産機システム¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷質量(kg)7.2極数2定格電流(A)100V:1.26(50Hz)/1.08(60Hz)取付穴数4使用液クーラント液取付穴径(Φmm)7使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)
テラル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷から7日以内出荷電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。 ・但し、型式末尾がLの型式を除きます。EU指令(CEマーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。 ・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。 ・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。 ・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。用途。 ・クーラント液循環・移送用周波数(Hz)60定格電圧(V)208/230/460使用液クーラント液特性流量形
クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。仕様標準効率・異電圧定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460特性流動形