絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/230(4)
  • AC200/220(3)
  • AC400/440/460(1)
  • AC380/400/415(1)
  • AC200(11)
  • AC200~220(4)
  • AC208(1)
  • AC230(1)
  • AC400(1)
  • AC460(1)
出力(kW)
  • 0.75
  • 0.04(5)
  • 0.06(7)
  • 0.1(6)
  • 0.18(9)
  • 0.2(2)
  • 0.25(8)
  • 0.4(5)
  • 1.1(11)
  • 1.2(4)
  • 1.5(11)
  • 1.8(4)
  • 2.2(11)
  • 3(9)
  • 4(3)
  • 5.5(3)
  • 7.5(3)
  • 11(4)
  • 15(4)
  • 18.5(4)
揚程(m)
  • 5(1)
  • 7(2)
  • 8.1(1)
  • 9.9(1)
  • 11.1(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 39(1)
  • 46(1)
  • 56(1)
吐出量(L/min)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 50(3)
  • 80(2)
  • 80~230(4)
  • 83(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 100~280(4)
  • 110(1)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 190(2)
  • 250(2)
  • 300(1)
使用液
  • クーラント液(4)
  • 清水(1)
標準配管径
  • 1/4(1)
1/4
ブランド
  • テラル(9)
  • グルンドフォスポンプ(3)
  • 富士電機(1)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
テラル・グルンドフォスポンプ・富士電機・川本ポンプ(川本製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/230(4)
AC200/220(3)
AC400/440/460(1)
AC380/400/415(1)
AC200(11)
AC200~220(4)
AC208(1)
AC230(1)
AC400(1)
AC460(1)
  • クーラントポンプ 下吸い込み グルンドフォスポンプ

    クーラントポンプ 下吸い込み

    グルンドフォスポンプ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    6日以内出荷から91日以内出荷
    工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
    用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V
  • 多段浸漬クーラントポンプ グルンドフォスポンプ

    多段浸漬クーラントポンプ

    グルンドフォスポンプ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    6日以内出荷
    各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
    用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。全長(mm)180全幅(mm)230定格電源200/200~220V
  • 富士電機  クーラントポンプ 富士電機

    富士電機 クーラントポンプ

    富士電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    使用液清水塗装色ダークグリンFM
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。 ・但し、型式末尾がLの型式を除きます。EU指令(CEマーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。 ・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。 ・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。 ・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    周波数(Hz)60定格電圧(V)208/230/460使用液クーラント液
  • クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。
    タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    31日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)
    タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。
    タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
  • クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計しました(特許出願中)従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。最大241mmの水面まで吸い上げ可能。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    仕様浸漬深さ:標準脚タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)40設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    12日以内出荷
    優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計(特許取得)。 ・従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。 ・高粘度液(150mm┣sup┫2┣/sup┫/s)にも対応可能。使いやすい設計。各国の規制への対応。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)40設置方式床置形(自吸式)
  • クーラントポンプ LHW (小流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ LHW (小流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    26日以内出荷
    トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。小型でもハイプレッシャー仕様です。ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。用途。 ・クーラント液循環・移送用
    タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)20設置方式浸漬形(非自吸式)
  • クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

    テラル
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    9日以内出荷
    電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
    備考標準効率・異電圧周波数(Hz)50/60定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460使用液クーラント液特性流量形
  • 浸漬式多段クーラントポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    浸漬式多段クーラントポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    41日以内出荷
    ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。各種仕様(CE、RoHS、チャイルドフィンガー熱帯通過処理)への対応が可能です。
    用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所仕様インペラFC200、ケーシングFCD500極数2極使用液クーラント液電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)シールレス軸封
  • 単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み グルンドフォスポンプ

    単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み

    グルンドフォスポンプ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
    用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V
クーラントポンプ