絞り込み
定格電圧(V)
- AC200(1)
- AC200~220(1)
出力(kW)
- 0.37(1)
- 0.55(1)
吐出量(L/min)
- 83(1)
- 100(1)
揚程(m)
- 11
- 1.5(4)
- 2(5)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(3)
- 7.2(2)
- 11.1(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 180(1)
- 揚程(m)をもっと見る
ブランド
- グルンドフォスポンプ(1)
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)
AC200~220(1)

多段浸漬クーラントポンプ
グルンドフォスポンプ¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。全長(mm)180全幅(mm)230定格電源200/200~220V