絞り込み
定格電圧(V)
- AC200(1)
- AC200~220(1)
出力(kW)
- 0.1(1)
吐出量(L/min)
- 35(1)
揚程(m)
- 3.3
- 1.5(6)
- 2(6)
- 2.5(1)
- 3(7)
- 4(6)
- 5(5)
- 7(3)
- 7.2(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 11.1(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 180(1)
- 揚程(m)をもっと見る
ブランド
- グルンドフォスポンプ(1)
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)
AC200~220(1)

クーラントポンプ 下吸い込み
グルンドフォスポンプ¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷から91日以内出荷工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V