絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC110(4)
  • AC200(21)
  • AC220(4)
容量(kW)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
使用液
  • その他(1)
ブランド
  • ヤガミ
  • 八光電機(55)
  • 坂口電熱(7)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • ノーブランド(4)
  • フジマック(3)
  • SK11(3)
  • 加島(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • サンアート(2)
  • 日本ヒーター(2)
  • 新光電気(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • クマガイ電工(1)
  • グリーンクロス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
AC110(4)
AC200(21)
AC220(4)
  • 液体加熱用シースヒーター LUB型 ヤガミ

    液体加熱用シースヒーター LUB型

    ヤガミ
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    シンプル形状の低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。
    用途・水、油など液体の保温加熱周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
  • 液体加熱用カートリッジヒーター LBC型 ヤガミ

    液体加熱用カートリッジヒーター LBC型

    ヤガミ
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    小スペースへの設置に有効。・接液部はすべてステンレス製です。・ヒーターが筒型の為清掃作業が簡単です。
    用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
  • 液体加熱用シースヒーター LUB型 ヤガミ

    液体加熱用シースヒーター LUB型

    ヤガミ
    36,980税込40,678
    1台
    31日以内出荷
    シンプル形状の低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。
    用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85総電力(W)3000
  • 投込みヒーター(サーモスタット付き) LYBE型 ヤガミ

    投込みヒーター(サーモスタット付き) LYBE型

    ヤガミ
    45,980税込50,578
    1台
    31日以内出荷
    温度調節器が一体化。・温度調節器が付いているので直ぐに使えます。・省スペース化したヒーター形状です。
    用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)200材質(シース)SUS316L最大出力密度(W/cm2)4温度設定範囲(℃)0~120総電力(W)1000
  • 投込みヒーター YYS型 ヤガミ

    投込みヒーター YYS型

    ヤガミ
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    容器を加工せず必要なときに液体加熱。・シンプルな形状で省スペース化。・ターミナルキャップはグランド金具付きで防滴仕様です。
    用途・水の凍結防止、保温加熱定格電圧(V)100発熱部長さ(mm)150最高使用温度(℃)100外径(mm)90
  • 投込みヒーター LYS型 ヤガミ

    投込みヒーター LYS型

    ヤガミ
    149,800税込164,780
    1台
    26日以内出荷
    容器を加工せず必要なときに液体加熱。・シンプルな形状で省スペース化。・電源リード線付です。
    用途・水、油など液体の保温加熱長さ(mm)【非発熱部】580寸法(mm)【発熱部】170定格電圧(V)三相200首下長(mm)750最大出力密度(W/cm2)4総電力(W)3000
  • フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型

    ヤガミ
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱全長(mm)【ヒーター部】550定格電圧(V)三相200発熱長(mm)【ヒーター部】450最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60総電力(W)2000
  • フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型

    ヤガミ
    169,800税込186,780
    1台
    31日以内出荷
    フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱高さ(mm)【ヒーター部】65定格電圧(V)三相200外径(Φmm)【ヒーター部】300最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60総電力(W)4000
  • フッ素樹脂被覆ヒーター LYT型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター LYT型

    ヤガミ
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷から26日以内出荷
    優れた耐薬品性。フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60
  • フッ素樹脂被覆ヒーター LYF型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター LYF型

    ヤガミ
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷から26日以内出荷
    優れた耐薬品性。フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60総電力(W)1000
  • フッ素樹脂被覆ヒーター KS型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター KS型

    ヤガミ
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    フッ素樹脂被覆の投げ込み式。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・スペースを取らない形状です。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱定格電圧(V)三相200発熱部長さ(mm)800外径(Φ)【発熱部】36首下長(mm)1000最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60総電力(W)3000
  • フッ素樹脂被覆ヒーター JM型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター JM型

    ヤガミ
    99,980税込109,978
    1台
    36日以内出荷
    フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱定格電圧(V)100外径(Φmm)【ヒーター部】210最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60
  • 液体加熱用シースヒーター LUB型 ヤガミ

    液体加熱用シースヒーター LUB型

    ヤガミ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    シンプル形状の低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。
    用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
  • 投込みヒーター(サーモスタット付き) LYBE型 ヤガミ

    投込みヒーター(サーモスタット付き) LYBE型

    ヤガミ
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    温度調節器が一体化。・温度調節器が付いているので直ぐに使えます。・省スペース化したヒーター形状です。
    用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)200材質(シース)SUS316L最大出力密度(W/cm2)4温度設定範囲(℃)0~120総電力(W)2000
  • 投込みヒーター YYS型 ヤガミ

    投込みヒーター YYS型

    ヤガミ
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    容器を加工せず必要なときに液体加熱。・シンプルな形状で省スペース化。・ターミナルキャップはグランド金具付きで防滴仕様です。
    用途・水の凍結防止、保温加熱定格電圧(V)100発熱部長さ(mm)90首下長(mm)350最高使用温度(℃)100最大出力密度(W/cm2)4.4外径(mm)70総電力(W)500
  • 投込みヒーター LYU型 ヤガミ

    投込みヒーター LYU型

    ヤガミ
    189,800税込208,780
    1台
    26日以内出荷
    容器を加工せず必要なときに液体加熱。・発熱部を増やし11kWまでをラインナップしました。・電源リード線付です。
    用途・水、油など液体の保温加熱寸法(mm)【ヒーター部】1200定格電圧(V)三相200首下長(mm)600最大出力密度(W/cm2)4総電力(W)10000
  • 投込みヒーター LYU型 ヤガミ

    投込みヒーター LYU型

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1台
    26日以内出荷
    容器を加工せず必要なときに液体加熱。・発熱部を増やし10kWまでをラインナップしました。・電源リード線付です。
    用途・水、油など液体の保温加熱寸法(mm)【ヒーター部】600定格電圧(V)三相200首下長(mm)600最大出力密度(W/cm2)4総電力(W)5000
  • 投込みヒーター LYS型 ヤガミ

    投込みヒーター LYS型

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1台
    26日以内出荷
    容器を加工せず必要なときに液体加熱。・シンプルな形状で省スペース化。・電源リード線付です。
    用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)三相200
  • 投込みヒーター LYC型 ヤガミ

    投込みヒーター LYC型

    ヤガミ
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷
    容器を加工せず必要なときに液体加熱。・シンプルな形状で省スペース化。・電源リード線付です。
    用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)200最大出力密度(W/cm2)3
  • フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-B型

    ヤガミ
    94,980税込104,478
    1台
    31日以内出荷
    フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱定格電圧(V)三相200最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60
  • フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター SSH-A型

    ヤガミ
    94,980税込104,478
    1台
    31日以内出荷
    フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱高さ(mm)【ヒーター部】65定格電圧(V)三相200最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60
  • フッ素樹脂被覆ヒーター LYT型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター LYT型

    ヤガミ
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷から26日以内出荷
    優れた耐薬品性。フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱周囲温度(℃)10~60
  • フッ素樹脂被覆ヒーター LYF型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター LYF型

    ヤガミ
    75,980税込83,578
    1台
    6日以内出荷から26日以内出荷
    優れた耐薬品性。フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱周囲温度(℃)10~60
  • フッ素樹脂被覆ヒーター KS型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター KS型

    ヤガミ
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    フッ素樹脂被覆の投げ込み式。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・スペースを取らない形状です。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱定格電圧(V)三相200外径(Φ)【発熱部】36最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60
  • フッ素樹脂被覆ヒーター JM型 ヤガミ

    フッ素樹脂被覆ヒーター JM型

    ヤガミ
    99,980税込109,978
    1台
    36日以内出荷
    フッ素樹脂被覆の浸水式 。・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。・容器の底に浸水させるタイプです。
    用途・金属腐食の起きやすい液体の加熱定格電圧(V)200外径(Φmm)【ヒーター部】210最高使用温度(℃)80周囲温度(℃)10~60
  • 投げ込みヒーター ヤガミ

    投げ込みヒーター

    ヤガミ
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷
    ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を使用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱することが出来ます。
    発熱密度(W/cm2)3.0
  • 投げ込みヒーター ヤガミ

    投げ込みヒーター

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
    寸法L(mm)600発熱密度(W/cm2)4.0
  • 投げ込みヒーター ヤガミ

    投げ込みヒーター

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
  • 投げ込みヒーター ヤガミ

    投げ込みヒーター

    ヤガミ
    36,980税込40,678
    1個
    31日以内出荷
    容器・バケツ・タンク・浴槽・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に直接加熱できる熱効率の良いヒーターです。上部から投げ入れるだけですみますので、試験・試作・実験・仮設現場での手洗いにも便利です。 100V専用のヒーターです。 ターミナルキャップはグランド金具付防滴仕様です。 シース材質はステンレス製(SUS316L)です。 標準品はアース端子付です。 標準品は水加熱用です(可燃性、高粘度、腐食性液体は不可)。
    相数単相
パイプヒーター・投込みヒーター