絞り込み
刃幅(mm)
  • 12
  • 15(38)
  • 20(65)
  • 25(73)
  • 30(119)
  • 40(62)
  • 45(83)
  • 50(98)
  • 60(118)
  • 65(51)
  • 75(102)
  • 80(68)
  • 90(139)
  • 100(94)
  • 120(95)
  • 125(57)
  • 150(119)
  • 180(83)
  • 210(53)
  • 240(90)
  • 300(35)
全長(mm)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(4)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(1)
ブランド
  • 井上工具(5)
  • エスコ(4)
  • SK11(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • TRUSCO(1)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 富田刃物(1)
  • インダストリーコーワ(1)
  • ホルベイン(1)
  • TEC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サッシ用スクレイパー ヤヨイ化学

    サッシ用スクレイパー

    ヤヨイ化学(14件のレビュー)
    479税込527
    1丁
    当日出荷
    サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
    刃厚(mm)1.45材質(刃)
  • コーキングへら TRUSCO

    コーキングへら

    TRUSCO(7件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
    用途壁、タイルなどのコーキング。材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1
  • らくらくコーキングヘラ TEC

    らくらくコーキングヘラ

    TEC
    429税込472
    1本
    当日出荷
    コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
    用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
  • スリムスクレーパー 目地用 インダストリーコーワ

    スリムスクレーパー 目地用

    インダストリーコーワ(4件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーキングヘラ PELICAN(ペリカン)

    コーキングヘラ

    PELICAN(ペリカン)(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
  • シリコンコーキングヘラ SK11

    シリコンコーキングヘラ

    SK11(7件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
    用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム先端厚さ(mm)4
  • 目地用皮スキ 大塚刷毛製造

    目地用皮スキ

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    全長(mm)190材質(グリップ)天然木刃厚(mm)約1.4~0.4材質(ブレード)炭素鋼
  • ペンチングナイフ ホルベイン

    ペンチングナイフ

    ホルベイン
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。 錆び難いステンレス製です。
    用途絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。 シーリング施工にも使えます。材質ステンレス、柄:木
  • コーキングヘラ 段付タイプ 井上工具

    コーキングヘラ 段付タイプ

    井上工具
    139税込153
    1本
    当日出荷
    軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
    用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。材質ポリアセタールホワイトタイプ段付きタイプ
  • ソフトクリアコーキングヘラ 井上工具

    ソフトクリアコーキングヘラ

    井上工具
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。
    用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン全長(mm)172刃厚(mm)2.8
  • クリアコーキングヘラ 井上工具

    クリアコーキングヘラ

    井上工具
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。
    用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン全長(mm)172刃厚(mm)1.2
  • テフリックコーキングベラ SK11

    テフリックコーキングベラ

    SK11
    549税込604
    1本
    当日出荷
    汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりがあります。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
    用途コーキングヘラ。材質ブレード:ステンレス、柄:木ブレードフッ素樹脂加工
  • はがしヘラV型 井上工具

    はがしヘラV型

    井上工具
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    欠品中
    ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。 プラスチック製のため、傷が付きにくいです。
    トラスコ品番859-7335材質ポリアセタール幅(mm)12高さ(mm)174質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンコーキングヘラ 富田刃物

    ステンコーキングヘラ

    富田刃物
    589税込648
    1個
    当日出荷
    用途壁・タイルのコーキングに。
  • 315mm ベアリングスクレーパー エスコ

    315mm ベアリングスクレーパー

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)315質量(g)160先端寸法(mm)85×12刃幅(mm)12材質(刃)工具鋼
  • 12x247mm ベアリングスクレーパー エスコ

    12x247mm ベアリングスクレーパー

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)247刃幅(mm)12材質(刃)高級工具鋼
  • PCミニサッシヘラV型 井上工具

    PCミニサッシヘラV型

    井上工具
    2,598税込2,858
    1セット(10個)
    当日出荷
    強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。 金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。
    材質ポリアミド幅(mm)12高さ(mm)179RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーキングヘラセット (シリコンゴム付き) エスコ

    コーキングヘラセット (シリコンゴム付き)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。サッシ廻り、水廻りに最適です。シリコンゴム付き。目地用。シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場所のコーキングに最適です。また、コーキング面に艶を出すことが出来ます。先端を好みの形にカットできます。
    材質ポリアセタール樹脂全長(mm)7幅:175、12幅:185質量(g)33先端厚さ(mm)7幅:1.4、12幅:1.6先幅(mm)7・12
  • 12X277mm ベアリングスクレーパー エスコ

    12X277mm ベアリングスクレーパー

    エスコ
    7,800税込8,580
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)277刃幅(mm)12材質(刃)高級工具鋼
ヘラ/盛板/コテ