絞り込み
刃幅(mm)
- 18
- 15(38)
- 20(65)
- 25(73)
- 30(119)
- 40(62)
- 45(83)
- 50(98)
- 60(118)
- 65(51)
- 75(101)
- 80(68)
- 90(139)
- 100(94)
- 120(95)
- 125(57)
- 150(119)
- 180(83)
- 210(53)
- 240(90)
- 300(35)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(2)
- 240~260未満(3)
ブランド
- SK11(4)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 井上工具(2)
- 尾崎亀商店(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- ライフテック(1)
- ステップ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
商品豆知識

プラスチックサッシヘラセット
SK11(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷一般家庭のお掃除に最適で、お買い得なサッシヘラセットです。水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適です。用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂幅(mm)3、6、9、18
角ベラ 竹タイプ
TRUSCO¥209税込¥2301本当日出荷ステンレス製と違い安価でお求めやすく、使い捨てタイプです。四隅に入りやすいように、先は尖っていますがクロスを傷つけないように程よく丸く、エッジは抑えられた形状です。用途内装用のクロスの入隅を押さえに。トラスコ品番250-8316材質竹全長(mm)190刃幅(mm)18アズワン品番65-1979-77
シリコンコーキングヘラ
SK11(7件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム先端厚さ(mm)4
コーキングヘラ 小
ハンディ・クラウン¥679税込¥7471個当日出荷目地幅など細部のコーキング仕上げに最適です。用途コーキング仕上げ用幅(mm)約18厚さ(mm)約11全長(mm)約190材質(柄部)木材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
PCサッシヘラ
井上工具¥3,198税込¥3,5181セット(10個)当日出荷から4日以内出荷強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。 金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。材質ポリアミド高さ(mm)211RoHS指令(10物質対応)対応
PCサッシヘラセット
井上工具¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PCサッシヘラセットは3mm・6mm・9mm・18mmが各サイズ1本入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。用途サッシ専用設計でサッシを傷つけにくいです。セット内容3mm・6mm・9mm・18mm各1本入幅(mm)3・6・9・18材質(本体)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応![[防爆]平たがね エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140405-170327-02.jpg)
[防爆]平たがね
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています。防爆、防錆、非磁性。FM規格取得。エスコ品番EA642KF-21材質アルミニウム青銅厚さ(mm)17全長(mm)150質量(g)170先端幅(mm)18



















![[防爆]平たがね エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140405-170327-02.jpg)

















![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497770-260817-02.jpg)
![ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497779-260817-02.jpg)