絞り込み
刃幅(mm)
  • 21
  • 15(38)
  • 20(66)
  • 25(74)
  • 30(121)
  • 40(62)
  • 45(83)
  • 50(102)
  • 60(118)
  • 65(51)
  • 75(103)
  • 80(68)
  • 90(140)
  • 100(93)
  • 120(97)
  • 125(56)
  • 150(119)
  • 180(83)
  • 210(53)
  • 240(90)
  • 300(35)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 260~280未満(1)
ブランド
  • 広島(3)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • ヤヨイ化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーキングヘラ ハンディ・クラウン

    コーキングヘラ

    ハンディ・クラウン(7件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。
    刃厚(mm)先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65材質(柄部)PP材質(ブレード)ステンレス(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスパテ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    フレックスパテ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
    材質ステンレス鋼
  • パテラックシルバー ヤヨイ化学

    パテラックシルバー

    ヤヨイ化学(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
    タイプソフトタイプ材質(ハンドル)合板材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)ハンドル厚さ(mm)約9
  • ハツリー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハツリー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    軸部総焼入。特殊鋼材使用。強力貫通型。尻金付なのでハンマー打撃に威力を発揮
    用途ALCの加工、塗装、溶着部のはがし作業などにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式糊ベラ 広島

    替刃式糊ベラ

    広島
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    替刃式の糊ベラです。一枚づつ交換できるので非常に経済的です。また、刃の形状によって接着剤の塗布量が調整できますので、材料、下地によって使用してください。
  • 21cmブレード(10枚入) 広島

    21cmブレード(10枚入)

    広島
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    替刃から本体にかけて裏表に、クラフトテープ(梱包用テープ)等を貼り付けておくと、接着剤が付いた時に、接着剤が付いたテープごと剥がすことによって、簡単に刃を取り替えることが出来ます。
    刃幅(mm)21
  • 替刃式 糊ベラ アングル付 広島

    替刃式 糊ベラ アングル付

    広島
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    替刃式の糊ベラです。一枚づつ交換できるので経済的です。 また、刃の形状によって接着剤の塗布量が調整できますので、材料や下地によって使用してください。 アングル付。
  • カラー角ベラ 6本入 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    カラー角ベラ 6本入

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,998税込2,198
    1パック
    4日以内出荷
    カラフルな2色(グリーン・ピンク各3本)に着色し、現場での紛失を防ぎます。 壁紙施工時の入隅部分の押えにご使用下さい。
    セット内容各3本入材質ABS樹脂幅(mm)21全長(mm)272
ヘラ/盛板/コテ