絞り込み
刃幅(mm)
- 38
- 15(38)
- 20(65)
- 25(73)
- 30(119)
- 40(62)
- 45(83)
- 50(98)
- 60(118)
- 65(51)
- 75(102)
- 80(68)
- 90(139)
- 100(94)
- 120(96)
- 125(57)
- 150(119)
- 180(83)
- 210(53)
- 240(91)
- 300(35)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(8)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(10)
- 井上工具(4)
- SK11(4)
- ステップ(2)
- GISUKE(タカギ)(1)
- ムラテックKDS(1)
- TRUSCO(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- ヤヨイ化学(1)
- アサヒペン(1)
- ALLEX(1)
- 坂爪製作所(sakazume)(1)
- インダストリーコーワ(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- 尾崎亀商店(1)
- 仁作(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
商品豆知識

スクレーパー ステンレス製
(43件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷錆に強いステンレス製のスクレーパーです。 適度に曲がるので使いやすい! 握りやすい木製グリップを採用。用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(柄部)木材質(刃)ステンレス(SUS420)
プラスチックマルチヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷様々なヘラ作業に適したヘラです。用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど材質ポリアセタール全長(mm)163刃厚(mm)0.3
ステンレススクレーパー
GISUKE(タカギ)(9件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(頭)ステンレス420J2材質(刃)ステンレス420J2
ハンマーへら(直刃)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。仕様貫通型形状直刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
シリコンコーキングヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
シリコンコーキングヘラ
SK11(2件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
木柄薄刃スクレーパー
SK11¥279税込¥3071本当日出荷はがし作業等に最適な薄刃タイプのスクレーパーです。刃先部分になるほど薄く研磨しているので、適度なしなりがあり、塗りつけ作業やはがし作業に最適です。用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし、パテ塗り、接着剤塗り。材質スチール板厚(mm)1.2材質(刃)スチール
KO仕上げベラ原石 浮雲
尾崎亀商店¥769税込¥8461本当日出荷から5日以内出荷長時間のシーリング作業でも手に負担がかかりづらい浮いた雲を掴んでいるような軽量化モデルです。ヘラ自体の長さも短く、好きな形に削ってお使いください!!
ステンスクレーパー薄刃
SK11¥799税込¥8791本当日出荷お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。用途ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。タイプ薄刃材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
スクレーパー
仁作¥999税込¥1,0991丁当日出荷総焼入加工による確実な弾力性があるので作業がはかどります。鏡面仕上げをしているので付着物を取り除きやすいです。用途しなやかさを求められるはがし作業やパテ塗り、接着剤塗りに。全長(mm)255刃長(mm)125刃厚(mm)1材質(柄部)グレードポリプロピレン材質(刃)ステンレス 420J2
ステンレススクレーパーC38STH
ムラテックKDS¥999税込¥1,0991丁当日出荷タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。用途削る、剥がす用途に。トラスコ品番102-6090全長(mm)220材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)132刃長(mm)97刃幅(mm)38刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ
井上工具¥789税込¥8681本当日出荷アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。仕様アメゴム貼替式材質本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴム色ホワイトタイプ平面タイプ
コーキングヘラ(平面用)
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。用途目地用。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)163
塗れるはがせるパテベラ
SK11(1件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷塗れる、はがせる便利なヘラです。パテ塗り、のり付け、汚れ落とし、シールはがし、補修作業などに最適です。用途パテ塗り・のり付け・汚れ落とし・シールはがし・補修作業。材質ポリアセタール厚さ(mm)6寸法(mm)160
長木柄 ステンレス金ヘラ
坂爪製作所(sakazume)¥439~税込¥483~1個当日出荷から10日以内出荷天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
ハンマーへらチゼル型38
ALLEX¥989税込¥1,0881個当日出荷ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。 ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に仕様刃付け加工有トラスコ品番851-2663材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)235質量(g)150タイプ貫通型刃長(mm)113刃幅(mm)38材質(刃)ステンレス
パテナイフ (一体型/ステンレス/軟)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌々日出荷小型なので狭い場所や角度の難しい場所での使用に最適です。鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。材質ステンレス全長(mm)225質量(g)90穴径(Φmm)9.6硬さ【腰】軟刃幅(mm)38刃厚(mm)0.5
プルスクレーパー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌々日出荷狭い場所や手の届きにくい場所でも、使用可能な小型のプルスクレーパー。角度のついたハンドルは、指の関節が作業面に触れないようになっています。刃は再研磨して使用することもできます。両面に刃が付いているので、1枚で2回使用可能。材質(刃)高炭素鋼
アメゴム貼替用 平面タイプ
井上工具¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。用途アメゴムコーキングヘラの貼替用。材質アメゴム色ブラウンタイプ平面タイプ入数(枚)2
































![替刃式スクレーパーPCハンドル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69843685-260105-02.jpg)



















![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497770-260817-02.jpg)
![ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497779-260817-02.jpg)