絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- アサヒペン(1)
- イノウエ(1)
- エスコ(34)
- エドマ(EDMA)(2)
- カジワラキッチンサプライ(1)
- ステップ(4)
- ハンディ・クラウン(2)
- 井上工具(3)
- 北正(1)
- 坂爪製作所(sakazume)(2)
- 大塚刷毛製造(2)
- 富田刃物(1)
エコロジープロダクト
ステンレスヘラは、材質がステンレスのヘラです。混練用の丸ヘラは、小・中・大・パレット型があり、パレット型が一番小さなサイズ。しなりが適度にあり使いやすいです。滑り止め付き柄のヘラもあります。ステンレスベラは、古い塗膜をはがす際に最適なヘラです。スパチュラは、ペンキ塗りや調合などの用途に使われます。スパチュラの刃の材質はステンレス刃物鋼、柄部分は欠け・割れに強いポリプロピレン製で、金属がハンドルの端まで貫通している頑丈な貫通型です。
「刃幅(mm)」から絞り込む

ステンレス丸ヘラ (混練用)
大塚刷毛製造(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスへら ハードブレード
エドマ(EDMA)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。用途汚れ落としやパテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2刃先形状ベベル(傾斜)仕様
オールステンレスへら ソフトブレード
エドマ(EDMA)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。用途パテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)230色ブラック刃長(mm)110
木柄ステンレス 金ヘラ
大塚刷毛製造¥879~税込¥967~1枚当日出荷●ローズウッド調の柄にアイレットを施したベーシックなスクレーパーです。●ブレード部分はサビに強いステンレス鋼を使用しています。用途混練材質(柄部)木材質(ヘラ部)ステンレス
ステンレス製 マルチヘラ(曲刃)
富田刃物(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷頑丈なステンレス鋼材で、削る、剥がすといった作業に最適。 刃部総焼入材質(刃)ステンレス 420J2、(柄)グレードポリプロピレン全長(mm)202質量(g)70刃幅(mm)50
ステンヘラ ミラーソフト
BIGMAN(ビッグマン)¥379~税込¥417~1本当日出荷から4日以内出荷剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。用途剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製全長(mm)220
SS下地用ステンレスヘラ
坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から8日以内出荷塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。刃厚(mm)0.4mm材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2
ステンパテヘラ
井上工具¥589税込¥6481本当日出荷柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。全長(mm)162材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン質量(g)18.1刃長(mm)25刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス415ヘラ
坂爪製作所(sakazume)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷1.5t特殊ステンレス鋼製 全長415mmのロングサイズ 扱いやすい一体型木製ハンドル材質特殊ステンレス鋼厚さ(mm)(ブレード)1.5全長(mm)415刃長(mm)270
パテナイフ (一体型/ステンレス/軟)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌々日出荷小型なので狭い場所や角度の難しい場所での使用に最適です。鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。材質ステンレス全長(mm)225質量(g)90穴径(Φmm)9.6硬さ【腰】軟刃幅(mm)38刃厚(mm)0.5
パテナイフ (一体型/ステンレス/軟)
エスコ¥1,890~税込¥2,079~1個翌々日出荷鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。材質ステンレス硬さ【腰】軟
ヘラ 導電性 252×72mm
エスコ¥650税込¥7151個当日出荷静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を扱うときに材質導電性ポリプロピレン樹脂・導電性ポリエチレン全長(mm)252刃幅(mm)72抵抗値(Ω)【表面固有】10 3~4(1部10 3~4 6)
Element
ハンディ・クラウン¥649~税込¥714~1本当日出荷から4日以内出荷丈夫な貫通式構造。高いグリップ性と缶オープナー、汚れ落としなど塗装作業に必要な道具の要素が詰まっているマルチスクレーパーです。用途缶オープナー、汚れ落としなどに材質(柄部)PP柄厚さ(mm)13材質(ブレード)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
コーキング仕上げヘラ 円熟 本体
ハンディ・クラウン¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から4日以内出荷コーキング新時代の幕開け!コーキングの仕上げを本気で考えた究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。金ベラの形やしなり、絶妙なテーパー加工が特徴!各部材の目地、サッシ廻り、入隅部など「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用柄厚さ(mm)13.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角ベラ
TSオリジナル(高翔産業)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷防水・コーキング作業に! 錆びにくいステンレス製です。 刃厚が一定なのでしなりにくく、胴部分がストレートなので材料の掻き出しに適しています。 全長380mm(刃長250mm)なのでコーキング材丸缶容器や一斗缶の底まで届きます。 クロス貼りの際の押えとしても便利です。全長(mm)380刃長(mm)250刃厚(mm)1.2
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら