絞り込み
主な用途
ローラーサイズ(inch)
毛丈(mm)
ローラー径(Φmm)
35・50
芯径(Φmm)
7・9・26・27
材質(ローラー部)
その他・アクリル系・ウレタン系・ポリエステル
生地の種類
-・ウーブン・ハイパイル
ブランド
大塚刷毛製造・好川産業・PIA・インダストリーコーワ・ステップ・TSオリジナル(高翔産業)・TRUSCO・ハンディ・クラウン・エスコ・ユニット・マルエー・スワン・ホリコー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ミドルローラーは、穴径6mmの塗装用ローラーのことです。レギュラーローラーの作業性とスモールローラーの扱いやすさを兼ね備えた中間的な機能性を持っています。スモールローラーのように先端部分を使って塗りこむことも可能ですし、比較的広い面積も均一に塗装できますので、使い勝手のいいローラーです。ハンドルは、ミドルローラー専用、もしくはミドル・スモール兼用のものを使用。塗料の吸い込み、吐き出しのいいもの、水系、溶剤系を問わずに対応するもの、塗料の飛散を抑えたものなど、様々な製品がラインナップしています。
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
  • 無泡ローラー ミドル 大塚刷毛製造

    無泡ローラー ミドル

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷
    泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。
    サイズミドル毛丈(mm)12適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
  • ミドルローラー万能用 TRUSCO

    ミドルローラー万能用

    TRUSCO
    979税込1,077
    1本ほか
    当日出荷
    塗料含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。
    サイズミドル種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)175適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7適合ハンドルTRF-7M
  • 砂骨材 ミドルローラー 大塚刷毛製造

    砂骨材 ミドルローラー

    大塚刷毛製造
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
    材質ポリウレタンフォームサイズミドル目の粗さ標準目サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドルローラー 砂骨材用(細目) 好川産業

    ミドルローラー 砂骨材用(細目)

    好川産業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    サイズミドル種類ローラー主な用途砂骨材用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • WAKABA ミドルローラー 大塚刷毛製造

    WAKABA ミドルローラー

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    サイズミドル
  • ウレタンくん ミドルローラー 大塚刷毛製造

    ウレタンくん ミドルローラー

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    材質ポリエステル/ウーブンサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • 砂骨材ローラー ミドル 極細目 大塚刷毛製造

    砂骨材ローラー ミドル 極細目

    大塚刷毛製造
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
    仕様極細目材質ポリウレタンフォームサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料砂骨材入り塗料・弾性タイル材筒径(Φmm)27適合ハンドルミドル・スモール兼用ハンドル
  • ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造

    ピーチ 外装用ミドルローラー

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドルローラーNP インダストリーコーワ

    ミドルローラーNP

    インダストリーコーワ(3件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    一般塗装用ローラー。 平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
    用途万能用適合平滑面トラスコ品番806-6349サイズミドル質量(g)100種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)175主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応特性一般塗装用ローラー。生地の種類ハイパイル
  • スカイ ミドルローラー 大塚刷毛製造

    スカイ ミドルローラー

    大塚刷毛製造
    839税込923
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    形状ミドルサイズ(inch)7芯径(mm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • メロン(万能用) ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    メロン(万能用) ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA
    599税込659
    1本
    4日以内出荷から13日以内出荷
    スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応
    用途外装全般材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロン適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメルローラーサイズ(inch)7
  • ミドルローラーB 大塚刷毛製造

    ミドルローラーB

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    引きが良く、均一なローラーマークで美しい仕上がり。耐久性に優れるベストセラーの万能タイプ。ミドルタイプはレギュラーとスモールの両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量・中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上げます。
    材質ポリエステル/ハイパイルサイズミドル毛丈(mm)13適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • ハイトップ 2色塗りミドルローラー 大塚刷毛製造

    ハイトップ 2色塗りミドルローラー

    大塚刷毛製造
    969税込1,066
    1本
    翌々日出荷
    パターン塗装のヘッドカット面等に最適な毛丈3mmの超短毛ローラー。凸部だけをひろって塗装でき、微妙な凹凸面もきれいに塗り分けることができます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    サイズミドル毛丈(mm)3サイズ(inch)7毛丈短毛筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ローラー ミドル 大塚刷毛製造

    防水ローラー ミドル

    大塚刷毛製造
    879税込967
    1本
    当日出荷
    極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
    材質アクリルサイズミドル毛丈(mm)13サイズ(inch)7適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 若竹 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    若竹 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA
    619税込681
    1本
    3日以内出荷
    キメの細かい美粧仕上げを実現した仕上げ用ローラー! 泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ! 低粘度塗料でも液だれのない優れたホールド性!
    用途平滑仕上用サイズミドルローラー毛丈(mm)5適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、ステイン・撥水主な用途平滑仕上用ローラーサイズ(inch)7
  • 弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
    サイズミドルローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水ローラーサイズ(inch)7
  • ソレーユ ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    ソレーユ ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA
    619税込681
    1本
    欠品中
    高粘度塗料でも上滑り、引張りがない優れた作業性を発揮
    用途防水材、高粘度塗料用サイズミドルローラー毛丈(mm)13適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料主な用途防水材、高粘度塗料用ローラーサイズ(inch)7
  • オールワン ミドルローラー 大塚刷毛製造

    オールワン ミドルローラー

    大塚刷毛製造
    859税込945
    1本
    翌々日出荷
    『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に材質ポリエステルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など筒径(Φmm)27適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • 波トタン用レギュラーローラースペア ステップ

    波トタン用レギュラーローラースペア

    ステップ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    波トタンに形状に合わせてあるので塗りやすい
    サイズレギュラータイプスペア種類ローラーローラーサイズ(mm)175適合塗料水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×主な用途波トタン用ローラーサイズ(inch)7
  • スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造

    スカーレットEX ミドルローラー

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • WONDER ミドルローラー 大塚刷毛製造

    WONDER ミドルローラー

    大塚刷毛製造
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    材質ポリエステルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIDANSEI ミドルローラー 大塚刷毛製造

    BIDANSEI ミドルローラー

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    サイズミドル質量(g)約66.2サイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • ミントローラー マルエー・スワン

    ミントローラー

    マルエー・スワン(2件のレビュー)
    589税込648
    1本
    7日以内出荷
    従来型ローラーに比べて低飛散を実現しました。きめ細かな仕上がり感はもちろんのこと、無泡性にも優れています。 水性塗料から溶剤型塗料にも幅広く対応するマルチタイプのローラーです。
    サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)20材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用芯材ポリプロピレン生地の種類ウーブン
  • ボンパラゴン ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    ボンパラゴン ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA
    679税込747
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現 長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計 室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適
    用途内装・鉄部仕上げ用ローラーサイズ(inch)7
  • MICRO ACE ミドルローラー 大塚刷毛製造

    MICRO ACE ミドルローラー

    大塚刷毛製造
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    材質ポリエステル/ウーブンサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンパラゴン ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    ボンパラゴン ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。キメの細かい美しい仕上がりを実現。長時間の作業でもヘタリが少ない。
    用途内装用、鉄部仕上用サイズミドル毛丈(mm)13適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用ローラーサイズ(inch)7
  • 金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適! 大面積をスイスイ塗ることが可能! 中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!
    用途外装用サイズミドルローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7
  • ジョーカー ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    ジョーカー ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA
    749税込824
    1本
    3日以内出荷
    特殊繊維の採用により、塗料の飛散が大幅に減少! 泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ! ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がり! 様々な塗料に幅広く対応!
    サイズミドルローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシローラーサイズ(inch)7
  • あおおびグリーン ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    あおおびグリーン ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA
    619税込681
    1本
    3日以内出荷
    特殊加工のナイロン繊維により、腰の強い高耐久性を実現! 高粘度塗料でも上滑り、引っ張りがない優れた作業性を発揮! 防水塗料等の高粘度塗料の塗装に最適!
    用途防水材、高粘度塗料用サイズミドルローラー毛丈(mm)13適合塗料エポキシ、防水主な用途防水材、高粘度塗料用ローラーサイズ(inch)7
  • ミドルローラー バイオレット 短毛 TSオリジナル(高翔産業)

    ミドルローラー バイオレット 短毛

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,598税込2,858
    1袋(5本)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
    用途平滑面・仕上塗用タイプ短毛毛丈(mm)6材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
  • Prospec ミドルローラー 中毛 ハンディ・クラウン

    Prospec ミドルローラー 中毛

    ハンディ・クラウン
    929税込1,022
    1本
    3日以内出荷
    抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。短毛~中毛まで用途に応じて使い分けください。平滑面から多少の凹凸面の塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー
    仕様中毛・ミドル材質PE繊維主体寸法(mm)175サイズミドルローラー毛丈(mm)13主な用途平滑面・多少の凹凸面ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスチックローラースペア ステップ

    マスチックローラースペア

    ステップ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    砂骨材入り塗料や弾性塗料専用のローラーです。
    サイズレギュラータイプスペア種類ローラー材質(ローラー部)ポリウレタンフォームローラーサイズ(mm)175適合塗料水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×主な用途砂骨材用、弾性塗料専用、凹凸デザイン用ローラーサイズ(inch)7
  • スーパーマルチレギュラーローラースペア ステップ

    スーパーマルチレギュラーローラースペア

    ステップ
    299税込329
    1本
    4日以内出荷
    外壁塗装はもちろん内装にも適した万能型タイプ
    サイズレギュラータイプスペア種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)マルチフィラメント適合塗料水性:○・油性:強溶剤○主な用途油性用(強溶剤)、水性用、外壁塗装用芯材生地の種類ウーブン
  • マイクログランデ ミドルローラー 大塚刷毛製造

    マイクログランデ ミドルローラー

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブンサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドルローラー厚塗りATSUKO 好川産業

    ミドルローラー厚塗りATSUKO

    好川産業(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に! サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP! ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。 塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応
    仕様外装、粗面サイズミドル種類ローラー毛丈(mm)18サイズ(inch)7ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
  • ミドルローラー「マイクロキューブ」 好川産業

    ミドルローラー「マイクロキューブ」

    好川産業(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    翌々日出荷
    「スムーズな吐出し」ローラー表面の独自加工により、塗料の吐出しがスムーズで軽やか。しかも低飛散。 「塗面の美しさ」極細繊維を滑らかに加工する事で、塗装面への馴染みが良く美しい仕上がりを実感。 「かぶりの良さ」圧倒的な含み量による、かぶりの良さで塗料抜けも少なく、高効率な塗装を実現。
    サイズミドル種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステインローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドルローラー仕上げ用 TRUSCO

    ミドルローラー仕上げ用

    TRUSCO
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    きめ細かい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適です。
    トラスコ品番402-7302サイズミドル質量(g)45種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7ローラーサイズ(mm)175適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ◎、塩化ビニール ◎主な用途仕上げ用ローラーサイズ(inch)7適合ハンドルTRF-7M
  • ミドルローラー 粗面用 好川産業

    ミドルローラー 粗面用

    好川産業
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    用途粗面用サイズミドル種類ローラー毛丈(mm)25材質(ローラー部)アクリル/ポリエステル適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9主な用途粗面用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドルローラー 中長毛 好川産業

    ミドルローラー 中長毛

    好川産業
    869税込956
    1本
    翌日出荷
    外壁吹付仕上げから、ミスト飛散のないローラー仕上げへの環境意識が高まる中、新しく生まれた外壁粗面用ローラーです。 塗料をたっぷり含み、仕上がり感に優れた中毛長タイプです。
    用途万能用、粗面用サイズミドル種類ローラー毛丈(mm)20材質(ローラー部)アクリル/ナイロン/ポリエステル適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9主な用途万能用・粗面用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドルローラー ハイブリッド 好川産業

    ミドルローラー ハイブリッド

    好川産業
    969税込1,066
    1本
    翌々日出荷
    特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない高機能マルチタイプのローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に対応します。 泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
    用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。サイズミドル種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルローラー