絞り込み
主な用途
- 万能用(2)
- 塗装用(1)
- 外壁用(1)
- 水性用(1)
- 油性用(1)
ローラーサイズ(inch)
- 4
- 5(3)
- 6(8)
- 7(81)
- 9(3)
毛丈(mm)
- 6(1)
- 12(3)
- 13(3)
- 20(1)
- 23(1)
ローラーサイズ(mm)
- 100(3)
サイズ
- その他(8)
- スモールローラー(1)
- ミドルローラー(1)
- レギュラーローラー(3)
芯径(Φmm)
- 9(1)
- 26(5)
9・26
材質(ローラー部)
- その他(3)
- アクリル系(5)
- ポリエステル(1)
その他・アクリル系・ポリエステル
生地の種類
- ウーブン(3)
ウーブン
ブランド
- TSオリジナル(高翔産業)(4)
- ステップ(3)
- 好川産業(1)
- マルエー・スワン(1)
TSオリジナル(高翔産業)・ステップ・好川産業・マルエー・スワン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ミドルローラーは、穴径6mmの塗装用ローラーのことです。レギュラーローラーの作業性とスモールローラーの扱いやすさを兼ね備えた中間的な機能性を持っています。スモールローラーのように先端部分を使って塗りこむことも可能ですし、比較的広い面積も均一に塗装できますので、使い勝手のいいローラーです。ハンドルは、ミドルローラー専用、もしくはミドル・スモール兼用のものを使用。塗料の吸い込み、吐き出しのいいもの、水系、溶剤系を問わずに対応するもの、塗料の飛散を抑えたものなど、様々な製品がラインナップしています。
商品豆知識
「主な用途」から絞り込む
万能用(2)
塗装用(1)
外壁用(1)
水性用(1)
油性用(1)

ミドルローラー バイオレット 短毛
TSオリジナル(高翔産業)¥2,598税込¥2,8581袋(5本)翌々日出荷から10日以内出荷溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。用途平滑面・仕上塗用タイプ短毛毛丈(mm)6材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
多用途スーパーレギュラーローラー
ステップ¥339税込¥3731本4日以内出荷どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。毛丈(mm)12タイプスペアサイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)PES適合塗料水性:○・油性:強溶剤○主な用途万能用(多用途)芯材PP生地の種類ウーブン
ミドルローラー バイオレット 無泡
TSオリジナル(高翔産業)¥2,598税込¥2,8581袋(5本)翌々日出荷溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 泡が出にくい特殊な加工を施してあります。用途一般・多用途・仕上塗用タイプ無泡(中毛)毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
ミドルローラー バイオレット 長毛
TSオリジナル(高翔産業)¥2,698税込¥2,9681袋(5本)翌々日出荷溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 毛丈が長く含み量が多いので粗面や多量塗布にお奨めです。用途粗面・多量塗布用タイプ長毛毛丈(mm)23材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
ミドルローラー バイオレット 中毛
TSオリジナル(高翔産業)¥2,598税込¥2,8581袋(5本)翌々日出荷溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 汎用性が高い中毛タイプです。用途一般・多用途タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
レギュラー万能ローラースペア 中毛タイプ
ステップ¥459税込¥5051袋(2本)4日以内出荷お得な2本セット毛丈(mm)13サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)PES適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×主な用途万能用(多用途)
スーパーマルチレギュラーローラースペア
ステップ¥299税込¥3291本4日以内出荷外壁塗装はもちろん内装にも適した万能型タイプ毛丈(mm)12サイズレギュラータイプスペア種類ローラー材質(ローラー部)マルチフィラメント適合塗料水性:○・油性:強溶剤○主な用途油性用(強溶剤)、水性用、外壁塗装用芯材紙生地の種類ウーブン
ミドルローラー エンドレス ソフトローラー
好川産業¥899税込¥9891本翌々日出荷から4日以内出荷筒状の織物生地と特殊繊維を一体化した独自の「エンドレス工法」によって実現したローラーです。脱毛がほとんどない上に、らせん状の継ぎ目も出ず、接着剤不使用のため、溶剤でカバーがはがれることもありません。ウール混毛なので、腰が強く、ネタ含みが良好です。用途万能用タイプ中毛毛丈(mm)12紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9種類ローラー適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリルサイズミドル材質(ローラー部)アクリル/ウールRoHS指令(10物質対応)対応