絞り込み
ブランド
- 大綱
- モノタロウ(256)
- エスコ(4,354)
- KITO(キトー)(4,097)
- TRUSCO(3,014)
- ハンマーキャスター(1,548)
- 水本機械製作所(1,415)
- サカエ(1,383)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(991)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(459)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(386)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(357)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る
特価

トラッククレーン用ワイヤ
大綱(2件のレビュー)¥21,880~税込¥24,068~1本当日出荷から4日以内出荷トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
日立ホイスト交換用ワイヤ
大綱¥20,980~税込¥23,078~1本翌々日出荷ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。用途日立天井ホイスト交換用ワイヤ
ウルトラベルトスリング JIS3等級
大綱¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック
大綱¥2,288~税込¥2,517~1本4日以内出荷作業員の安全を考慮したJIS玉掛索。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。ロープ径、長さ、使用荷重を明記した安全タグ付き。用途一般玉掛け作業
黒染めワイヤロープ 4mm×40m
大綱¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。用途舞台設備、意匠質量(kg)2.2色黒長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
高強度6x37 かがやき 32mmX6m
大綱¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷質量(kg)28.4長さ(m)6使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX1.5m 2本組
大綱¥3,998税込¥4,3981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.22長さ(m)1.5使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
高強度6x37 かがやき 26mmX2m
大綱¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷質量(kg)8.3長さ(m)2使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
低反発スリング ゴクナン 32mmX3m
大綱¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷質量(kg)17.1長さ(m)3使用荷重(t)11.5ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
JIS玉掛 6x24 O/O 9mmX4m 2本組
大綱¥3,398税込¥3,7381セット(2本)翌々日出荷質量(kg)2.68長さ(m)4使用荷重(t)0.678ワイヤー径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
JIS玉掛 6x24 O/O 8mmX2m 2本組
大綱¥2,998税込¥3,2981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.06長さ(m)2使用荷重(t)0.537ワイヤー径(Φmm)8アイ部幅(mm)100端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)200
低反発スリング ゴクナン 26mmX2m
大綱¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷質量(kg)8.6長さ(m)2使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX1m 2本組
大綱¥2,598税込¥2,8581セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.64長さ(m)1使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
三菱ホイスト交換用ワイヤ
大綱¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。用途三菱天井ホイスト交換用ワイヤ
JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め
大綱¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKA。JIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付用途一般玉掛け作業等
高強度6×37 かがやき
大綱¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷従来の6×37 A種と比較して約30%強度アップ。IWRC 6×Fi(29)B種からの代替えで約20%軽量化。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した識別タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
低反発スリング ゴクナン
大綱¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。 体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。 テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。 使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。 NETIS登録商品 KTK-170004-A用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
低反発スリング ゴクナン
大綱¥8,988~税込¥9,887~1本4日以内出荷一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。NETIS登録商品 KTK-170004-A用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
黒染めワイヤロープ 4mm×10m
大綱¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。用途舞台設備、意匠質量(kg)0.55色黒長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×30m
大綱¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。用途舞台設備、意匠質量(kg)1.65色黒長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×50m
大綱¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。用途舞台設備、意匠質量(kg)2.75色黒長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×20m
大綱¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。用途舞台設備、意匠質量(kg)1.1色黒長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×100m
大綱¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。用途舞台設備、意匠質量(kg)5.5色黒長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 5mmX100m
大綱¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷質量(kg)8.75色黒長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490