絞り込み
ブランド
  • カントー
  • モノタロウ(258)
  • エスコ(4,331)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • TRUSCO(3,022)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,382)
  • アイビッグ(1,013)
  • ユーエイキャスター(988)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(459)
  • 山金工業(454)
  • ピカコーポレイション(387)
  • ナンシン(383)
  • コンドーテック(357)
  • 象印チェンブロック(333)
  • 金沢車輌(330)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルダ カントー

    エルダ

    カントー
    599,800税込659,780
    1台
    31日以内出荷から91日以内出荷
    フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォーク幅は、調整できます。
    用途金型の着脱、パレットの運搬など。2018年トラスコ掲載ページ8 1192
  • ドンスター1000パレッター カントー

    ドンスター1000パレッター

    カントー
    1台
    欠品中
    トラスコ品番126-6714材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装全長(mm)1840電源AC100V(別置式)均等荷重(kg)990バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)90フォーク最高高さ(mm)1000昇降方式バッテリー電動油圧式走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4フォーク寸法(幅×長さ)(mm)230~690×1000
  • ドライブユニット カントー

    ドライブユニット

    カントー
    699,800税込769,780
    1台
    46日以内出荷から91日以内出荷
    材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装全長(mm)670全幅(mm)410電源AC100V
  • ドンスター(シングルマスト) カントー

    ドンスター(シングルマスト)

    カントー
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    91日以内出荷
    材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12V昇降方式バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
  • エルダプルプッシャー カントー

    エルダプルプッシャー

    カントー
    1台
    欠品中
    材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
  • ドンスタープルプッシャー カントー

    ドンスタープルプッシャー

    カントー
    1台
    欠品中
    材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)方式【昇降・押引】バッテリー電動油圧式(リモコンスイッチ式)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2
  • ドンスタータグJ カントー

    ドンスタータグJ

    カントー
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    91日以内出荷
    材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)150フォーク最高高さ(mm)390フォークスライド外幅(mm)270~575昇降方式バッテリー電動油圧式走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約5速度(m/min)【上昇】3
  • リフトラージブ カントー

    リフトラージブ

    カントー
    619,800税込681,780
    1台
    76日以内出荷
    トラスコ品番126-6688材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)650~2100全長(mm)1990全幅(mm)870全高(mm)2100均等荷重(kg)300昇降方式手動式前輪タイプ固定ウレタン車輪2個後輪タイプ自在ストッパー付ゴム車輪2個
  • ドンスタージブ300 カントー

    ドンスタージブ300

    カントー
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番126-6670材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)750~2100全長(mm)1965全幅(mm)870電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)2000方式【昇降】バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)【走行】バッテリー電動自走式(DC12V400W)均等荷重(kg)300バッテリー120E41R充電時間(時間)約10
  • エルダーピッカー カントー

    エルダーピッカー

    カントー
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    101日以内出荷
    材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
  • カローダ カントー

    カローダ

    カントー
    759,800税込835,780
    1台
    91日以内出荷
    材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
  • ジブリフト”リフトラージブ150”(手巻式) カントー

    ジブリフト”リフトラージブ150”(手巻式)

    カントー
    489,800税込538,780
    1台
    46日以内出荷
    トラスコ品番457-6985ストローク(mm)600~1930全長(mm)1600全幅(mm)670全高(mm)1910均等荷重(kg)150昇降方式手巻式(ワイヤー巻取自動ブレーキ付)前輪タイプ固定ゴムキャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
  • リフトラージブ100アルファ80 カントー

    リフトラージブ100アルファ80

    カントー
    449,800税込494,780
    1台
    61日以内出荷
    トラスコ品番341-1315材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)180昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
  • リフトラージブ100アルファ50 カントー

    リフトラージブ100アルファ50

    カントー
    429,800税込472,780
    1台
    61日以内出荷
    トラスコ品番341-1316材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)150昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
  • ドンスター(ダブルマスト) カントー

    ドンスター(ダブルマスト)

    カントー
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    91日以内出荷
    材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)90走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
  • リフター”エルダ”(バッテリー油圧式) カントー

    リフター”エルダ”(バッテリー油圧式)

    カントー
    859,800税込945,780
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番126-6703材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装全長(mm)1060電源AC100V(別置式)均等荷重(kg)800バッテリー120E41R(12V)フォーク最低高さ(mm)150フォーク最高高さ(mm)1500昇降方式バッテリー電動油圧式使用可能回数50回速度(m/min)【上昇】4.3フォーク寸法(幅×長さ)(mm)170~690×600
  • リフトラージブ100 カントー

    リフトラージブ100

    カントー
    399,800税込439,780
    1台
    46日以内出荷
    トラスコ品番341-1314材質本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装ストローク(mm)600~1900全長(mm)1660全幅(mm)670全高(mm)1960均等荷重(kg)100昇降方式手動式前輪タイプウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
  • リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式) カントー

    リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式)

    カントー
    759,800税込835,780
    1台
    91日以内出荷
    材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装フォーク最低高さ(mm)90
  • エルダジブ カントー

    エルダジブ

    カントー
    799,800税込879,780
    1台
    46日以内出荷
    上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。荷物を吊り上げ、機械に着脱する作業に最適です。左右に15度ずつ首を振るアームにギヤードトロリと吊りフックが付いています。
    用途吊上げ専用機。トラスコ品番457-69932018年トラスコ掲載ページ8 1194
  • サブE カントー

    サブE

    カントー
    529,800税込582,780
    1台
    31日以内出荷
    フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。上昇は、上下操作レバーを下に押すだけの簡単楽々操作です。下降は、上下操作レバーを右方向に回すだけで、下降スピードが調整できます。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォー
    用途金型の着脱、パレットの運搬など。トラスコ品番457-70012018年トラスコ掲載ページ8 1192
  • リフトラー カントー

    リフトラー

    カントー
    359,800税込395,780
    1台
    31日以内出荷から50日以内出荷
    自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
    用途金型の着脱、パレットの運搬など。塗装色カントー標準リフトラー色ロードセンター(mm)300リフト方式ワイヤー巻取自動ブレーキ付2018年トラスコ掲載ページ8 1176
  • リフトラージブJ100 カントー

    リフトラージブJ100

    カントー
    549,800税込604,780
    1個
    56日以内出荷
  • リフトラー500 カントー

    リフトラー500

    カントー
    299,800税込329,780
    1台
    51日以内出荷
    自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
    用途金型の着脱、パレットの運搬など。仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)トラスコ品番457-6934ストローク(mm)1410全高(mm)1925フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×75回転数(ハンドル)95回フォークスライド外幅(mm)170~690昇降方式手巻式荷重中心距離(mm)300
  • リフトラー250 カントー

    リフトラー250

    カントー
    279,800税込307,780
    1台
    欠品中
    自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
    用途金型の着脱、パレットの運搬など。仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)トラスコ品番457-6896ストローク(mm)1410全高(mm)1850フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×60回転数(ハンドル)40回フォークスライド外幅(mm)140~620昇降方式手巻式荷重中心距離(mm)300

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品