絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(182)
  • エスコ(2,572)
  • KITO(キトー)(2,522)
  • ハンマーキャスター(1,527)
  • TRUSCO(1,471)
  • 水本機械製作所(1,383)
  • アイビッグ(1,010)
  • ユーエイキャスター(974)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
  • ナンシン(330)
  • コンドーテック(329)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
  • ニッサチェイン(252)
  • スリーエッチ(214)
  • スーパーツール(198)
  • オーエッチ工業(192)
  • イーグルクランプ(182)
  • ひめじや(171)
  • ヨドノ(163)
  • 大洋製器工業(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリー_折りたたみ サンワサプライ

    キャリー_折りたたみ

    サンワサプライ
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    3輪キャスターで段差を乗り越えて、荷物を運べる折りたたみキャリー。荷台部分を広げると、3輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。荷台部分を閉じると同時に、キャスター部分が閉じられるので、簡単に折りたたみます。本体重量が4kg以下で、3輪キャスターを採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と固定できるロックボタンが付いており、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質はPVCを採用しており、段差のある場所でも安定して使えるものを使用しています。
    仕様組立出荷、出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)質量(kg)3.8グレー材質(本体)スチール(焼付塗装)+アルミニウム耐荷重(kg)総:約70※平面使用時:約70/階段昇降時:約45キャスター直径/90mmPP+PVC素材材質(キャスター)PP+TPR材質(グリップ)EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×105~485×770~1020荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)385×280有効内寸法・間口(mm)385有効内寸法・奥行(mm)280
  • ツールワゴン_ サンワサプライ

    ツールワゴン_

    サンワサプライ
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。
    仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー、スパナ、手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能材質スチール高さ(mm)856材質(車輪)PU奥行(mm)440間口(mm)640キャスター4輪(自在×4)ストッパーありキャスター径(Φmm)100総耐荷重(kg)約400引出しなし
  • 台車_折りたたみ サンワサプライ

    台車_折りたたみ

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。 荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。 閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。 本体重量も7kg以下で、大型キャスター(170mm)を採用しておりますので、安定感があります。 耐荷重も125kgまで対応しており、ペットボトルや缶ジュースなどのダース箱も積んで運べます。 握りやすい持ち手と固定できるボタン固定式で、荷物に合わせて長さを調整できます。 キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。
    付属品ゴム紐1本(荷物の固定に使用)、コード長/約1.5m材質本体/スチール製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR素材質量(kg)約6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)709×502×71フレーム色シルバー総耐荷重(kg)125有効内寸法(幅×奥行)(mm)収納部/484×350(荷台サイズ)
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
    材質車輪材質:ゴム製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90車幅(mm)26許容荷重(daN)約50穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約50
  • 台車_連結 サンワサプライ

    台車_連結

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットサイズ(1100x1100mm)としても使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約150kg※4台連結した場合、約480kgの耐荷重■収納部有効内寸_W:730mm■収納部有効内寸_D:530mm
  • キャリー_折りたたみ サンワサプライ

    キャリー_折りたたみ

    サンワサプライ
    4,798税込5,278
    1台
    翌々日出荷
    非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。本体重量も3kg以下で、大型キャスター(130mm)を採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と固定できるロック式で、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。
    仕様組立出荷、出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)質量(kg)2.8グレー材質(本体)スチール(焼付塗装)+アルミニウム耐荷重(kg)80キャスター直径/130mmPP+TPR素材材質(キャスター)PP+TPR材質(グリップ)EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×370×960有効内寸法・間口(mm)387有効内寸法・奥行(mm)280
  • 台車 コンテナ用 樹脂製 サンワサプライ

    台車 コンテナ用 樹脂製

    サンワサプライ
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷
    75リットル仕様の折りたたみコンテナがぴったり収まり、安定した運搬が可能。大型100mmのPU製キャスターでスムーズに移動でき、4本とも自在キャスターで、うち2本はストッパー付きで安全性を確保。耐荷重300KGまで対応し、重い荷物の運搬にも安心して使用可能。荷台の4隅に滑り止めのゴムラバーを配置し、荷崩れを防止。折りコンを滑らせるように荷台から降ろせる設計で、積み下ろしがスムーズ。ネームプレート付きで、使用場所や使用者の情報を記載でき、管理が容易。軽量ながら耐久性に優れた樹脂製で、長期間の使用にも適しています。スムーズなキャスター付きで、重い荷物も簡単に移動でき作業負担を軽減。積み重ねた状態でもしっかり固定され、安全に運搬が可能。さまざまな作業環境で活躍し、倉庫や工場、物流現場での使用に最適。
    仕様組立出荷(ダンボールパッケージに1台は入る個装)材質本体は、PP素材+GF(ガラスチップ)キャスター有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×655×22キャスター径(Φmm)100[PU素材4本とも自在キャスター(2本はストッパー付き)]総耐荷重(kg)約300
  • 台車_コンテナ用 サンワサプライ

    台車_コンテナ用

    サンワサプライ
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    75リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:650mm75リットル仕様■収納部有効内寸_D:440mm75リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)シルバー車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)約150キャスター4輪フリー下段高さ(mm)115特性ストッパー付、軽量、静か
  • 台車_コンテナ用 サンワサプライ

    台車_コンテナ用

    サンワサプライ
    6,598税込7,258
    1台
    翌々日出荷
    50リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:530mm50リットル仕様■収納部有効内寸_D:365mm50リットル仕様材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター)耐荷重(kg)約150
  • 台車_取って付き サンワサプライ

    台車_取って付き

    サンワサプライ
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。Φ80mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。2台まで平台車のスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
    材質PP+PU車輪径(Φmm)80
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    6,598税込7,258
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が150mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
    材質車輪材質:ゴム製車輪径(Φmm)150取付高(mm)190取付寸法(mm)80/75×80/75取付座(mm)102×102車幅(mm)38許容荷重(daN)約180穴径(mm)11総耐荷重(kg)約180偏心(mm)41
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、TPR素材のキャスターを採用。ゴム製よりも軽量で、弾性があり、凸凹の衝撃を吸収しやすいキャスターです。耐油性、耐候性、耐薬品性にも優れている素材なので、物流倉庫や工場などでもあらゆる場面で活用できます。
    材質車輪材質:TPR製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90車幅(mm)27許容荷重(daN)約65穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約65
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が125mmで、ゴム素材のキャスターを採用。弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
    材質車輪材質:ゴム製車輪径(Φmm)125取付高(mm)168取付寸法(mm)80/75×80/75取付座(mm)102×102車幅(mm)38許容荷重(daN)約160穴径(mm)11総耐荷重(kg)約160偏心(mm)38
  • キャスター_汎用タイプ サンワサプライ

    キャスター_汎用タイプ

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。車輪径が75mmで、ナイロン素材で軽量なキャスターを採用。始動が良く、耐摩耗性、耐油性に優れ、水や薬品で変質しにくい素材です。
    材質車輪材質:ナイロン製車輪径(Φmm)75取付高(mm)90取付寸法(mm)54×42取付座(mm)70×58車幅(mm)25許容荷重(daN)約65穴径(mm)8.8総耐荷重(kg)約65偏心(mm)21
  • 中棚_CART-FA4SV用 サンワサプライ

    中棚_CART-FA4SV用

    サンワサプライ
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷
    メンテナンス用工具類や部品などを収納してツールワゴン(CART-FA4SV)用中棚。スチール製で頑丈に作られているので、中棚1枚あたり約120kgの耐荷重があります。引き出しセットを収納する棚としても使用でき、ツールワゴンの3段階可変に取付けできます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■材質:スチール製■付属品:止めネジ4本■必要工具:プラスドライバー■組立人数:1■組立時間:約20分■天板カラー:シルバー■総耐荷重:約120kg■収納部有効内寸_W:約600mm■収納部有効内寸_D:約420mm
  • 台車_連結 サンワサプライ

    台車_連結

    サンワサプライ
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷
    縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットとしても使えます。
    仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約80kg※4つ連結した場合、耐荷重は約240kg■収納部有効内寸_W:590mm■収納部有効内寸_D:425mm

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品