絞り込み
ブランド
- アイアイ
- モノタロウ(256)
- エスコ(4,354)
- KITO(キトー)(4,097)
- TRUSCO(3,013)
- ハンマーキャスター(1,548)
- 水本機械製作所(1,415)
- サカエ(1,383)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(991)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(459)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(386)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(357)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る

亜鉛ダイキャストターンバックル
アイアイ(20件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質亜鉛ダイキャスト金具両フック
ステンターンバックル
アイアイ(6件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス スプリングフック
アイアイ(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ダブルグランドフック
アイアイ¥489税込¥5381個当日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法d(mm)6.8寸法L1(mm)21寸法A(mm)35寸法B(mm)26寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
ステンレス スナップフック
アイアイ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法A(mm)49寸法D(mm)8.5寸法B(mm)20寸法C(mm)17
ステンリングキャッチ
アイアイ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。種類リングキャッチ使用荷重(kg)1150呼び12開口寸法(mm)13内径(mm)82×21
ステンレスリングキャッチ
アイアイ¥449税込¥4941個3日以内出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ呼び径3寸法L1(mm)28使用荷重(kg)40呼び3寸法S(mm)4寸法B2(mm)7