トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷から9日以内出荷
種別両端アイ形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS B8818 3等級
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から5日以内出荷
運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。
荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。
超強力ポリエステル繊維使用
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級先端形状両端アイ形RoHS指令(10物質対応)対応
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から9日以内出荷
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付)
材質は超強力ポリエステル繊維。
伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷から6日以内出荷
種別両端アイ形材質超強力ポリエステル色オレンジ規格JIS B 8818 4等級等級JIS4等級端末仕様両端アイ形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
両端アイ形(両端に強靭保護シート付き)。JIS規格最上級品(Ⅳ等級)。材質は超強力ポリエステル繊維。伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷から5日以内出荷
地震の時に荷物の落下を防止します。取り付けに工具が不要です。(一人で簡単にできる)。取付位置が自由に選べます。
材質ベルト:ナイロン/バックル:金属幅(mm)25ベルト長さ(m)2.5ベルト長さ巻取側(m)2ベルト長さ固定側(m)0.5
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から6日以内出荷
種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります