絞り込み

17ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
20,628件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンブル(スチール製) TRUSCO

    シンブル(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
  • 3脚ヘッド TRUSCO

    3脚ヘッド

    TRUSCO(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
    材質FCD450(ダクタイル鋳鉄)
  • 420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組 日東

    連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組

    日東(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(8台)
    翌々日出荷
    家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。
    用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。材質ポリプロピレン(PP)車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴムキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600スタッキング可否連結可否
  • カバー 脚立天板側面用 モノタロウ

    カバー 脚立天板側面用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    脚立天板の側面をしっかりとカバーします。運搬中に傷防止、取り回し時の安全対策が出来ます。取付した状態でも使用出来るので収納いらず。
    用途脚立天板側面のカバーとして。材質オックスフォード布+EVA寸法(mm)190×75×70質量(g)60(1個)
  • ミニクラ 平和技研

    ミニクラ

    平和技研(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
    用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
  • キャタツソックス JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツソックス

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(4個)
    当日出荷
    脚立の脚に取り付けて、床面を保護。 床面を汚さない、キズつけない。ゴム入り。 汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス。
    材質ポリエステルキャンバス質量(g)28(1個)使用範囲(mm)~60×80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,630税込2,893
    1個
    当日出荷
    仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付) TRUSCO

    ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-1799材質ハイインパクトポリプロピレン幅(mm)164高さ(mm)30質量(g)370品名A1506奥行(mm)271
  • チェンスリング マスターリンク HMM KITO(キトー)

    チェンスリング マスターリンク HMM

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
  • ステンレス プチカラビナ(環付) 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(環付)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
  • 4点吊りワイヤー オーエッチ工業

    4点吊りワイヤー

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
    用途吊具RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンスリング 2本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 2本吊り

    象印チェンブロック(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。仕様ラッチ付材質スチールタイプ2本吊り有効長l(mm)1500使用金具(下金具)スリングフック
  • 台車バック TRUSCO

    台車バック

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    台車ハンドルに取り付けて伝票や小物を入れることができます。台車のデッドスペースを活用します。
    用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時に活躍。幅(mm)335ブラック生地厚(mm)1ポケット寸法縦(mm)250ポケット寸法横(mm)335
  • 丸カラビナ(断面平型) WAKI(和気産業)

    丸カラビナ(断面平型)

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広く、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広く、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は平たい形状です。
    用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金
  • 強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS 大洋製器工業

    強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS

    大洋製器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
    用途荷役作業・矢板の引き抜きに。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1600ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)8000材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(kg)1600
  • タイトロンベルト 100M オーエッチ工業

    タイトロンベルト 100M

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷
    ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
    用途荷締め材質ポリエステル長さ(m)100ベルト色ホワイト
  • 21x22mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    21x22mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21
  • 交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用 モノタロウ

    交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
    用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
  • S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • ベルト 栃木屋

    ベルト

    栃木屋(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
    用途各種簡易梱包質量(g)17材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ワイヤー荷締機 スリーエッチ

    ワイヤー荷締機

    スリーエッチ(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
    用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
  • SカンSAM型 水本機械製作所

    SカンSAM型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • フック付ワイヤー JSH

    フック付ワイヤー

    JSH
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
    用途荷物の吊り上げ・引っ張り。材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金タイプG種ワイヤー使用種類片アイ片フックタイプJIS規格JIS G 3525
  • デコラステップ ショート サンカ

    デコラステップ ショート

    サンカ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    底脚には滑り止めが付いています。
    用途踏台用仕様完成品最大使用荷重(kg)100
  • ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイ

    ハンドガードR100内径25‐30レッド

    カーボーイ
    949税込1,044
    1セット(2個)
    当日出荷
    台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
    用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。トラスコ品番353-3844セット内容ねじ×4、ナット×4材質ABS樹脂長さ(mm)70幅(mm)100レッド高さ(mm)70質量(g)69奥行(mm)40内径(Φmm)25~30適合ハンドル径(Φmm)25~30
  • 重量物スライドペーパー アラオ

    重量物スライドペーパー

    アラオ
    3,898税込4,288
    1袋(10枚)ほか
    翌日出荷
    大型機械などの重量物の位置決めに! 微調整が容易に出来て作業効率UP! <設置手順> 1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。 2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。 3.地面と接する全ての箇所へ設置 4.所定の場所へ滑らせる。 5.ペーパーを抜き取り設置完了
    用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用イエロー摩擦係数0.03~0.04
  • NEWビッグハウンドキャリー typeⅡ CAPTAIN STAG

    NEWビッグハウンドキャリー typeⅡ

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な折りたたみ式。折りたたんでコンパクト収納。収納の際は、平らにたためてスペースをとりません。
    材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)質量(g)2140耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×440×925収納寸法(mm)305×585×厚さ140タイヤ外径(mm)142
  • マルチステップワイド パール金属

    マルチステップワイド

    パール金属(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    天面スペースが広くて、安定感抜群。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。腰掛やフラワースタンドとしても使える。
    材質本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー幅(mm)590奥行(mm)280最大使用荷重(kg)100
  • 双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)

    東信製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(5件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(17件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • バランスエース 日東工器

    バランスエース

    日東工器(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
    種別スプリングバランサ
  • パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
    用途単管に取り付け荷物の搬送トラスコ品番685-2060材質スチール・ナイロン全長(mm)180定格荷重(t)0.25適合パイプ径(Φmm)35~60

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品