絞り込み

20ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
20,628件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
    形状固定車S型式415ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
    材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
  • パイプカバー エコキャッピカ アラオ

    パイプカバー エコキャッピカ

    アラオ
    33税込36
    1個
    当日出荷
    単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
    用途単管・鉄筋の先端部養生に。トラスコ品番788-4923材質再生樹脂幅(mm)54イエロー高さ(mm)51品名エコキャッピカ イエロー適合パイプ径(Φmm)48.6
  • ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
  • ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付

    ラクテム
    319税込351
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    当日出荷
    仕様中間コーナーK継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
  • プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 荷締機用サブベルト SK11

    荷締機用サブベルト

    SK11(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
    用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレス破断荷重(kg)750材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(kg)150ベルト厚(mm)1.8
  • オーバルスリーブ ニッサチェイン

    オーバルスリーブ

    ニッサチェイン
    2,690税込2,959
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    用途ワイヤーロープ専用パーツ 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーホイストYAD型 (小型タイプ) 象印チェンブロック

    レバーホイストYAD型 (小型タイプ)

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。
    材質スチールレバー長さ(mm)180フック間最短距離(mm)240
  • 金象印 しずキャリー小用キャスター 浅香工業

    金象印 しずキャリー小用キャスター

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
    車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム騒音対策あり
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    TEL 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(15件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO

    箱台車用キャスターゴム車75mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
  • 卓上作業用シリコーンマット SK11

    卓上作業用シリコーンマット

    SK11
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    小さな部品の分類・管理に便利な卓上作業用のシリコーンマットです。小さなパーツや細かい作業に使い勝手の良い作業用マットです。4つのサイズの仕切分けができる作業用マットになっているので、効率的に小さな部品の分類・管理が可能です。シリコーン製で柔軟な素材なので、使わないときには小さくまとめて保管することも可能です。耐熱温度が200~250度なので、はんだ作業も可能です。
    用途小さな部品の分類・管理など。材質シリコーン製マット寸法(mm)約300×400×2.5
  • ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東

    ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車

    日東
    2,098税込2,308
    1個ほか
    5日以内出荷
    縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)。ハンドルの位置や数を自由に変更可能。ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能。ねじれに強いリブ構造。ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)。全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。長尺物の運搬にも最適
    用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル特性連結可
  • ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
    材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
  • タルキ止め直交クランプ 信和(仮設機材)

    タルキ止め直交クランプ

    信和(仮設機材)(6件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
  • 309x255mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製) エスコ

    309x255mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA903AL-3材質アルミ合金規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品段数3段踏ざん踏面幅(mm)70最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)467収納寸法・奥行(mm)239収納寸法・高さ(mm)864
  • 折りたたみ作業台 アルミス

    折りたたみ作業台

    アルミス(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
  • ステンレス シートフックA型 水本機械製作所

    ステンレス シートフックA型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途物掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック寸法T(mm)1.5
  • 鉄アイボルト ジョー・プリンス竹下

    鉄アイボルト

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業

    トゲ無し玉掛ワイヤー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
    用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から28日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • アイボルト(鉄/クロメート) 大阪魂

    アイボルト(鉄/クロメート)

    大阪魂(2件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメート
  • フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック 象印チェンブロック

    フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック

    象印チェンブロック(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチールラッチあり
  • SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所

    SカンSAE型 ステンレス製

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • 空気入りタイヤ ナンシン

    空気入りタイヤ

    ナンシン(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    STMシリーズ交換用
    材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • VA 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VA 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(10件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
  • サクションリフター30kG TRUSCO

    サクションリフター30kG

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
  • オープンパッドアイ 水本機械製作所

    オープンパッドアイ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ウレタン車輪)

    ハンマーキャスター
    359税込395
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
    形状自在車S型式315E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー YAMAZEN(山善)

    縦にも横にも連結できる平台車 スレスレキャリー

    YAMAZEN(山善)
    1,998税込2,198
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車。高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ない。キャスターが目立ちにくいデザイン。インテリアに馴染む木製取っ手つき。使わない時は家具のすき間や下に収納できる。取っ手が付いているので引きだしやすい。キャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製。縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる
    用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結質量(kg)0.7耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8
  • エアジャッキWINBAG[[R上]] ウィンバッグ

    エアジャッキWINBAG[[R上]]

    ウィンバッグ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
    用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。材質繊維強化プラスチック
  • トリガースナップ モノタロウ

    トリガースナップ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    開口部の広がりが広いナップフックです。アイ部分が回転ですのでチェーンなどにも取付可能です。
    用途チェーンの先端金具・フックとして材質SUS316質量(g)43寸法L(mm)65寸法H(mm)12寸法d(mm)15寸法W2(mm)10.5使用荷重(kN)0.85
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ) エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
    仕様コーナーY継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品