絞り込み

28ページ目: 物流用品

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
20,628件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトSカン 180 カーボーイ

    ソフトSカン 180

    カーボーイ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
    用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約180幅(mm)約105厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約8
  • オープン型ヨコ型1車 AIOULE(ふじわら)

    オープン型ヨコ型1車

    AIOULE(ふじわら)(7件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    質量(g)40材質(車輪)ナイロン種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受モリブデングリス材質(枠)表面処理(本体)ユニクロメッキ
  • ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO

    ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
    タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
  • 吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車

    IKURATOOLS(育良精機)(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式です。
  • ステンレス アイプレート 水本機械製作所

    ステンレス アイプレート

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
  • シートボックス カナツー

    シートボックス

    カナツー
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!
    用途雨の日の荷物の保護など
  • ロングエスフック ニッサチェイン

    ロングエスフック

    ニッサチェイン(3件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    線径が太く強度があります。
    用途天井など高い所からの吊り下げに最適。材質スチール(SWRM)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン寸法S(mm)54寸法D(mm)6仕上ユニクロ基本使用荷重(kN)0.1
  • ステンレスリングキャッチ スリーエッチ

    ステンレスリングキャッチ

    スリーエッチ
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の連結金具です。
    材質ステンレス種類リングキャッチ
  • ステンレスターンバックル 両フック型 スリーエッチ

    ステンレスターンバックル 両フック型

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ターンバックルです。
  • ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業

    ベステックスゴム車輪

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
    材質ゴム特性衝撃吸収
  • 空気入車輪のみ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪のみ

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
  • ビス止め端子 ニッサチェイン

    ビス止め端子

    ニッサチェイン(3件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
  • ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在 ゴム車

    ナンシン(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    固定車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    形状自在車S型式413SA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • チェーンホイスト オーエッチ工業

    チェーンホイスト

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
  • 低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) オーエッチ工業

    玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
    用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種類両端アイ使用荷重(t)1.12使用荷重(kg)1120ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)71ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
  • ダブル・サクションリフター イチネンアクセス

    ダブル・サクションリフター

    イチネンアクセス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    キズをつけずにしっかり吸着します。フレキシブルハンドルで吸着効果抜群です。
    用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に。車のへこみ直しにトラスコ品番838-8283寸法(mm)吸着面:118ハンドル幅(mm)100最大耐荷重(kg)約50吸着力(kg)最大:50
  • ステンレス SカンSAH 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAH

    水本機械製作所
    72税込79
    1個
    当日出荷
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6155材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60寸法D(mm)2寸法L2(mm)56寸法H1(mm)22寸法H2(mm)30寸法S1(mm)3.5寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.005
  • 連結平台車 ミニ ゴム車輪 モノタロウ

    連結平台車 ミニ ゴム車輪

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    欠品中
    純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのゴム製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
    用途様々な荷物の搬送に質量(kg)2グリーン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし積載荷重(kg)80キャスター自在車×4個床面高さ(mm)85荷台寸法(幅)(mm)285特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)420材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
  • Vベルフック 大洋製器工業

    Vベルフック

    大洋製器工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
    用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットツールパネル BIGMAN(ビッグマン)

    マグネットツールパネル

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    強力マグネットで自由自在にレイアウトできるツールパネル、磁力によって工具などを取り付けることができるステンレス板なので、自分好みに配置する事ができます。側面や引き出しの中など、金属製の平らな面に取り付けることができます。
    用途壁面での工具の収納に、工具キャビネット内での整理整頓に寸法(mm)300×150×4シルバー質量(g)750タイプステンレス板耐荷重(g)約300
  • ステンレス ワイヤークリップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス ワイヤークリップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
    材質ステンレス
  • プーリーリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    プーリーリンク ステン

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    取り付け簡単でスムーズに移動できます。
    用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SUS304種類滑車使用荷重(kg)30表面処理(本体)バレル研磨材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン
  • カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン) AIOULE(ふじわら)

    カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン)

    AIOULE(ふじわら)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
  • ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用) コンドーテック

    ワイヤロープシンブル A型(被覆しない鋼索用)

    コンドーテック(3件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    被覆しないワイヤロープ用です。
    材質溶融亜鉛めっき
  • PE折畳みテーブル TASSCOM

    PE折畳みテーブル

    TASSCOM(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    必要な時にパッと開いてサッと使える。折り畳み式ので頑丈な作業台です。 ご家庭での植木や収穫作業は勿論、業務用の作業台としてもお使いいただけます。 耐荷重:60kg
    材質天板:ポリエチレン、フレーム・脚:スチール(粉体塗装)ホワイト材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)181.5×74×74、(収納時)92×74×80材質(脚部)スチール(粉体塗装)
  • インジケーター アズワン

    インジケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-8928-01
  • アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター TRUSCO

    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
    用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ スリーエッチ

    枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    材質スチール金具両フック
  • 軽量物用荷締めベルトタイガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    軽量物用荷締めベルトタイガード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
  • マルチスリング HE 両端アイ形 シライ

    マルチスリング HE 両端アイ形

    シライ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
    種別両端アイ形等級JIS B 8811規格品
  • ネットフック ステンレス製 水本機械製作所

    ネットフック ステンレス製

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
    用途防鳥ネット取り付けなどに。付属品六角ナット、座金材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • アイナット ステンレス製 TRUSCO

    アイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス楕円リンク 水本機械製作所

    ステンレス楕円リンク

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン ストッパー付

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • アイボルト タケネ

    アイボルト

    タケネ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用される安価な吊り具です。
    用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。表面処理ユニクロメッキ
  • ロングアイ 水本機械製作所

    ロングアイ

    水本機械製作所
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品