カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,573)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,524)
- TRUSCO(1,467)
- 水本機械製作所(1,379)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(976)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
- ナンシン(331)
- コンドーテック(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(251)
- スリーエッチ(213)
- スーパーツール(207)
- オーエッチ工業(193)
- イーグルクランプ(181)
- ひめじや(171)
- ヨドノ(164)
- 象印チェンブロック(142)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。グレー色です。形状自在車S型式405 15P自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
420G・自在車(イモノ一体車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キトークリップ
KITO(キトー)(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
超耐荷重踏み台
MYST¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷工場や建設現場でも安心・安定!。折りたたみの常識を覆す「超」強度 耐荷重(全体静荷重)400kg。驚異的な強度《独自のハニカム構造で負荷を分散した高強度設計》。ポータブル性抜群《折りたたんでコンパクトに持ち運べる》。本物の「安心感」を求めてたどり着いた独自構造で驚異の耐荷重性能を実現!圧縮強度試験800kgクリア。本製品の天板全体に、当て板を介して100mm/minの速度で8,000Nの荷重を加える試験を実施。使用上、支障のある変形破損が認められずクリア用途エアコンのメンテナンスや電球交換に。高い場所への荷物の出し入れに。イベントや風景など写真撮影時の足場に材質(本体)PP、TPR天板寸法(cm)(約)W38×D22
折りたたみ式作業用踏台MTステップX型
MT(森山鉄工)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から翌日出荷回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)キャスターあり踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150
単管キャップ ソフトキャッピカ
アラオ¥119税込¥1311個当日出荷軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。用途単管の先端保護に。トラスコ品番489-7480材質塩化ビニール色イエロー品名ソフトキャッピカ 48.6Φ適合パイプ径(Φmm)48.6
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から6日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チェーン)SUS304相当
セーフティースナップフック ロープ用
Wichard¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付
ラクテム(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
キーワイヤー ビニルコートタイプ
ニッサチェイン¥179税込¥1971個当日出荷ワイヤー部をカラービニールでコーティング。こすれ切れがなく安全。用途小物のの整理やキーホルダーとして。長さ(mm)160材質(本体)ステンレス質量(g)2種類ワイヤーキャッチ材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス
液もれ防止トレー 一斗缶用 ステンレス
エム・あい¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス403寸法(mm)270(250)×270(250)×22
らくらくヘルパー スマート台車
PICUS(大洋精工)(7件のレビュー)¥759税込¥8351セット(2個)当日出荷耐荷重100Kg(1台あたり)の低床台車です。用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。材質ABS樹脂、スチール全長(mm)100質量(g)90耐荷重(kg)100(1台あたり)
折りたたみオリコンキャリーカート
YAMAZEN(山善)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷重いペットボトルや食材、レジャー用品、園芸用品など様々な移動に大活躍。車に常備できるコンパクト設計。持ち手が付いて移動ラクラク。缶詰やビン類も縦に収納できる。用途オリコンキャリー、ショッピングカート、ハンドキャリー、車載用キャリーとして。材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドル)アルミ材質(本体)ポリプロピレン生産国中国材質(ハンドル)アルミ
48.6単クランプ メッキ
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥140税込¥1541袋(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-22B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)8
ステンレス カラビナハーケンB型
ひめじや¥599税込¥6591個当日出荷チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)27.5種類カラビナ使用荷重(kg)80
ステンレス プレートフック
ひめじや(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類プレートフック
低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から34日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ツールワゴン メッシュパネル付【ハードプロ】
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷小物工具や使用頻度の高い工具の整理に便利なパネル仕様のワゴンです。 小物の収納や整理に便利なパネルに引っかけられるバスケットやフックも付属。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。用途工具の整理・整頓に。付属品バスケット、フック材質ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管色レッド高さ(mm)1290奥行(mm)410間口(mm)570段数3耐荷重(kg)15(棚1枚)、10(パネル)引出しなし
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm
大洋製器工業(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から4日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
やわらかバンパークッション
TRUSCO(4件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。材質ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)14質量(g)85幅×長さ(mm)35×1000
バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。仕様安全率5倍以上トラスコ品番377-0818材質スチール質量(kg)8.7基本使用荷重(t)3.2チェーン線径(Φmm)10有効長l(mm)1500マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)16フック寸法c(mm)76フック寸法d(mm)78フック寸法e(mm)27フック寸法f(mm)29フック寸法g(mm)155
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
東海キャスター(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
スーパーロングSカン ステンレス製
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21使用荷重(kN)0.07
スイベルボルト(ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
プチカラビナ ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途ジョイント金具。 一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から13日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)
スリーエッチ(11件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から16日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。