カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(422)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(7)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
エコロジープロダクト
物流用品 :「5/16-24」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

JIS玉掛 6x24 O/O 16mmX5m 2本組
大綱¥10,980税込¥12,0781セット(2本)翌々日出荷質量(kg)13.1長さ(m)5使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 16mmx5M
アイビッグ¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ320長さ(m)5使用荷重(t)2.1破断荷重(t)12.8ワイヤー径(Φmm)16
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 16mmx5M
アイビッグ¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)5使用荷重(t)2.1ワイヤー径(Φmm)16破断荷重(kg)12800
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 16mmX5m 2本組
大綱¥14,980税込¥16,4781セット(2本)翌々日出荷質量(kg)13.1長さ(m)5使用荷重(t)2.14ワイヤー径(Φmm)16アイ部幅(mm)140端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)280
スリムロック PAT.P
共栄実業¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷から10日以内出荷「ヒゲ」をアルミ管の内部に納めましたので、玉掛け作業を安全に行えます。ロック加工部にテーパーをつけましたので、引き抜き作業が容易に行えます。(※角度をつけた引き抜き作業はご遠慮ください)RoHS指令(10物質対応)対応
PLスリング PAT.P
興陽産業¥6,898税込¥7,5881本5日以内出荷PLスリングはクレーン等安全規則(第219条)にもとづく玉掛加工がされており、「ヒゲ」の部分はアルミ合金でプレス加工していますので、「ヒゲ」で手をけがすることもなく安全に取扱いができます。ロック止ワイヤに比べ荷物の下からの引き抜きが容易です。RoHS指令(10物質対応)対応