カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器(1)
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(6)
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(5)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(3)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
エコロジープロダクト
物流用品 :「SLG」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

伸縮はしごフルセット SLG型
ピカコーポレイション¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。 アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100
踏み台 デコラステップ
サンカ(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷カラフルでポップな踏み台の「デコラステップ」。かわいいデザインなのに耐荷重100kgの安心設計。踏み台としてはもちろん、椅子・花置き台・玄関踏み台としても使えるデザイン性の高いステップ。滑り止め付きなので安心して使える。耐荷重100kgなので大人でも大丈夫。カラーバリエーションは、3色(レッド・オレンジ・グリーン)。用途踏み台、踏台、ステップ、玄関踏み台、玄関台、ラック、足場台として。最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン段数1
強力長シャックル 脱落防止
大洋製器工業¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ
強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG
大洋製器工業¥39,980税込¥43,9781箱(10個)当日出荷本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。トラスコ品番575-1345材質特殊合金鋼寸法L(mm)110ねじ径M14使用荷重(t)基本1.25寸法t(mm)12寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法d1(mm)12寸法d3(mm)12口幅(mm)33
樹脂製カラー踏台 GEM STEP
ピカコーポレイション¥8,798税込¥9,6781台当日出荷から10日以内出荷ポリカーボネートのクリア感を生かした、今までの踏み台にはないデザイン性です。 お使いの空間に合わせ、様々な色からお選びいただけます。 ポリカーボネート製なので非常に軽量、高強度です。 ※こちらの製品は1段のみとなります。用途ご自宅、オフィス用など幅広い用途でご使用いただけます。最大使用荷重(kg)120材質ポリカーボネート幅(mm)352高さ(mm)300段数1段
μデッキスリム 一般タイプ
真和工業¥47,980税込¥52,7781箱(40枚)4日以内出荷誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。リフトが侵入できない狭いスペースから重い荷物を運ぶ・・・。コンベアを導入したいけれど、置くスペースがない・・・。落として怪我をしてしまったり、何より身体に負担がかかりますよね。倉庫内の限られたスペースも有効に活用したいもの。そこでオススメしたいのがこちら『μデッキパネル』です。摩擦係数(μ:ミュー)を低減したこの製品。なんと、直接製品箱やパレットを「滑らせる」ことができます。縦/横移動もできるので、倉庫の床面に敷き詰めて、できるだけ運ぶ機材を使わず、製品だけを移動させることができます。搬入口の左右に設置し、荷物を滑らせて倉庫へ なんてことも◎。スリムタイプはパネルと床の境界にオススメ!!用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。仕様低摩擦タイプ、製品質量に対する摺動必要力:約1/9質量(kg)移送可能:150色グレー質量(g)約200/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×90×8.3素材ポリアセタール(POM)耐荷重(t)4
強力長シャックル 脱落防止
大洋製器工業¥43,980~税込¥48,378~1箱(10個)ほか3日以内出荷本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。仕様捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)
江崎機械工業¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金
アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)
江崎機械工業¥1,898,000税込¥2,087,8001台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。トラスコ品番315-0334材質アルミ合金奥行(mm)1700全高(mm)最小2750 / 最大4050定格荷重(kg)500レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)250
アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)
江崎¥1,998,000税込¥2,197,8001台91日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。トラスコ品番314-9740
安全巻付バンド PLMB
長谷川工業¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷はしご上部を電柱に固定します。 LA1、LA2、LA3、LQ1、LGF1、LGF2型は取付穴が開いており、お客様にて取り付けていただけます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質ナイロン適合機種LA1・LQ11.0・RSG・LA2・USG・LA3質量(kg)0.4
アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ)
江崎機械工業¥3,298,000~税込¥3,627,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金定格荷重(kg)1500
アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ)
江崎¥2,998,000~税込¥3,297,800~1台91日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。