9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光)こて先温度計 FG-100B/(℃)HAKKO(白光)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ ホーザンハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサホーザン
8,798税込9,678
1個
当日出荷
機種・用途に合わせてお選び下さい。 デジタル用。
仕様デジタル用(JIS K(CA) クロメルアルメル)適合H-762/H-767JISクラス2(0.75級)
センサ ホーザンセンサホーザン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合機種H-751/753/761
ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザンハンダコテ温度計(デジタル)ホーザン
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
分解能1℃測定確度±(1%rdg+1dgt)室温補正自動補正
こて先温度計 FG-102/(℃) HAKKO(白光)こて先温度計 FG-102/(℃)HAKKO(白光)
89,980税込98,978
1個
23日以内出荷から30日以内出荷
トレーサビリティ機能付き こて先温度計 測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
電源単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池)温度分解能(℃)1温度測定範囲(℃)0~700許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度センサーK (CA)熱電対表示LCD表示動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219質量(kg)0.93
センサープローブ goot(太洋電機産業)センサープローブgoot(太洋電機産業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
測定温度範囲(℃)0~700トラスコ品番486-1388寸法(mm)Φ8×1200質量(g)30
ICタグ ホーザンICタグホーザン
1,298税込1,428
1セット(5枚)
3日以内出荷
適合機種H-769
ハンダゴテ温度計 ホーザンハンダゴテ温度計ホーザン
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。 計測結果をSDカードに保存する記録機能。 計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。 ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。 計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。 これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。 標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500質量(g)430電源単3電池(R6)×4(付属)センサーH-768分解能1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66電池寿命(時間)約75サンプルレート(回/s)1.25確度±(1%rdg+1dgt)
こて先温度計 goot(太洋電機産業)こて先温度計goot(太洋電機産業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
用途はんだこてのコテ先温度測定に。測定範囲0-700℃トラスコ品番407-2570質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140

はんだ用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

こて先温度計