11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光)

    こて先温度計 FG-100B/(℃)

    HAKKO(白光)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
    質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
  • ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ ホーザン

    ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ

    ホーザン
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    機種・用途に合わせてお選び下さい。 デジタル用。
    仕様デジタル用(JIS K(CA) クロメルアルメル)適合H-762/H-767JISクラス2(0.75級)
  • センサ ホーザン

    センサ

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種H-751/753/761
  • ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザン

    ハンダコテ温度計(デジタル)

    ホーザン
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    分解能1℃測定確度±(1%rdg+1dgt)室温補正自動補正
  • こて先温度計 校正証明書付 goot(太洋電機産業)

    こて先温度計 校正証明書付

    goot(太洋電機産業)
    38,980税込42,878
    1個
    14日以内出荷
    数秒でこて先温度を実測。200回以上測定可能。ピークホールド機能搭載。センサーアラーム機能搭載。オートパワーOFF機能搭載
    仕様電源:単3電池×4本●幅(mm):83●奥行(mm):38●高さ(mm):140●質量(g):150●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番61-4483-95-20校正証明書一般校正
  • [半田鏝用] こて先温度計 エスコ

    [半田鏝用] こて先温度計

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICタグ ホーザン

    ICタグ

    ホーザン
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    適合機種H-769
  • こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワン

    こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付

    アズワン
    38,860税込42,746
    1個
    13日以内出荷
    AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
    仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番65-2166-79-20校正証明書一般校正
  • こて先温度計 FG-102/(℃) HAKKO(白光)

    こて先温度計 FG-102/(℃)

    HAKKO(白光)
    89,980税込98,978
    1個
    23日以内出荷から30日以内出荷
    トレーサビリティ機能付き こて先温度計 測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
    質量(kg)0.93電源単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池)表示LCD表示温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
  • センサープローブ goot(太洋電機産業)

    センサープローブ

    goot(太洋電機産業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番486-1388寸法(mm)Φ8×1200質量(g)30測定温度範囲(℃)0~700
  • こて先温度計 goot(太洋電機産業)

    こて先温度計

    goot(太洋電機産業)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
    用途はんだこてのコテ先温度測定に。トラスコ品番407-2570測定範囲0-700℃質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140

はんだ用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

こて先温度計