絞り込み
エコロジープロダクト

こて先温度計 FG-100B/(℃)
HAKKO(白光)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から30日以内出荷温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ
ホーザン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷機種・用途に合わせてお選び下さい。 デジタル用。仕様デジタル用(JIS K(CA) クロメルアルメル)適合H-762/H-767JISクラス2(0.75級)
こて先温度センサー
goot(太洋電機産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷測定回数が2000回を超えても誤差はわずかです。こて先の接触面に対してセンサーが密着します。こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。TM-100Sより約30倍、長寿命になりました。用途こて先温度計用の交換部品センサートラスコ品番735-3054適応温度センサーTM100/200用RoHS指令(10物質対応)対応![[半田鏝用] こて先温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547136-220413-02.jpg)
[半田鏝用] こて先温度計
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)RoHS指令(10物質対応)対応
こて先温度計
goot(太洋電機産業)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。用途はんだこてのコテ先温度測定に。トラスコ品番407-2570測定範囲0-700℃質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
こて先温度計 校正証明書付
goot(太洋電機産業)¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷数秒でこて先温度を実測。200回以上測定可能。ピークホールド機能搭載。センサーアラーム機能搭載。オートパワーOFF機能搭載幅(mm)83高さ(mm)140質量(g)150奥行(mm)38電源単3電池×4本測定範囲(℃)0~700アズワン品番61-4483-95-20校正ポイント本体校正2ポイント(250℃・500℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正![こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45092576-230908-02.jpg)
こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付
アズワン¥38,860税込¥42,7461個13日以内出荷AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。仕様温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)、動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)、環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)、鉛フリー半田対応の温度センサーを使用、RoHS対応質量(g)125電源9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)0~700センサータイプ温度K(CA)熱電対表示LCD表示/3 1/2桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140分解能1アズワン品番65-2166-79-20校正ポイント本体校正2ポイント(300℃・600℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
こて先温度計 FG-102/(℃)
HAKKO(白光)¥89,980~税込¥98,978~1個23日以内出荷から30日以内出荷トレーサビリティ機能付き こて先温度計 測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載質量(kg)0.93電源単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池)表示LCD表示温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
センサープローブ
goot(太洋電機産業)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷TM-100/200 センサ-プロ-プトラスコ品番486-1388寸法(mm)Φ8×1200質量(g)30測定温度範囲(℃)0~700
『はんだ用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- こて先温度計
- はんだこてテスター
- はんだ用測定器アクセサリ








![[半田鏝用] こて先温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547136-220413-02.jpg)




![こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45092576-230908-02.jpg)