測定器は、静電気の帯電電圧を測定する機器で、アナログタイプとデジタルタイプに分けることができます。帯電状況は、製品によって測ることができる電圧が異なるため、用途に合わせて選択しなければいけません。測定器は主に、各種電子部品や基板、液晶パネルなど、製造ラインで使用されることが多いです。帯電電圧のほか、イオンバランスを同時に測定することが可能。ハンディタイプや、低電圧のものだけを測定できるもの、靴の測定専用のものなど様々なタイプがあります。
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光)

    こて先温度計 FG-100B/(℃)

    HAKKO(白光)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
    質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
  • ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ ホーザン

    ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ

    ホーザン
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    機種・用途に合わせてお選び下さい。 デジタル用。
    仕様デジタル用(JIS K(CA) クロメルアルメル)適合H-762/H-767JISクラス2(0.75級)
  • はんだこてテスター HAKKO(白光)

    はんだこてテスター

    HAKKO(白光)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
    測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω質量(g)0.95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3.2分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)表示LED3 1/2桁許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)プラグ形状2極接地型プラグ
  • こて先温度センサー goot(太洋電機産業)

    こて先温度センサー

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    測定回数が2000回を超えても誤差はわずかです。こて先の接触面に対してセンサーが密着します。こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。TM-100Sより約30倍、長寿命になりました。
    用途こて先温度計用の交換部品センサートラスコ品番735-3054適応温度センサーTM100/200用RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ ホーザン

    センサ

    ホーザン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種H-751/753/761
  • [半田鏝用] こて先温度計 エスコ

    [半田鏝用] こて先温度計

    エスコ
    ¥25,800税込¥28,380
    1個
    翌日出荷
    AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーユニット goot(太洋電機産業)

    センサーユニット

    goot(太洋電機産業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    TM-100/200のセンサー部に接続。狭い場所での測定が可能になります。
    トラスコ品番486-1396質量(g)210コード長さ(m)Φ4×1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×100×28
  • ICタグ ホーザン

    ICタグ

    ホーザン
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    適合機種H-769
  • こて先温度計 goot(太洋電機産業)

    こて先温度計

    goot(太洋電機産業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
    用途はんだこてのコテ先温度測定に。トラスコ品番407-2570測定範囲0-700℃質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
  • ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザン

    ハンダコテ温度計(デジタル)

    ホーザン
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    分解能1℃測定確度±(1%rdg+1dgt)室温補正自動補正
  • はんだこてテスター 校正証明書付 goot(太洋電機産業)

    はんだこてテスター 校正証明書付

    goot(太洋電機産業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    16日以内出荷
    こて先温度、リーク電圧、アース抵抗測定可能。数秒でこて先温度を実測。200回以上測定可能。ピークホールド機能搭載。センサーアラーム機能搭載。オートパワーOFF機能搭載
    仕様こて先温度測定●リーク電圧測定●アース抵抗測定●幅×奥行×高さ(mm):185×160×58●質量(kg):1●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番61-4483-99-20校正証明書一般校正
  • こて先温度計 校正証明書付 goot(太洋電機産業)

    こて先温度計 校正証明書付

    goot(太洋電機産業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    14日以内出荷
    数秒でこて先温度を実測。200回以上測定可能。ピークホールド機能搭載。センサーアラーム機能搭載。オートパワーOFF機能搭載
    幅(mm)83高さ(mm)140質量(g)150奥行(mm)38電源単3電池×4本測定範囲(℃)0~700アズワン品番61-4483-95-20校正ポイント本体校正2ポイント(250℃・500℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
  • はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付 アズワン

    はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付

    アズワン
    ¥115,480税込¥127,028
    1台
    13日以内出荷
    EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
    仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mVアズワン品番65-2166-80-20校正証明書一般校正
  • こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワン

    こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付

    アズワン
    ¥38,860税込¥42,746
    1個
    13日以内出荷
    AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
    仕様温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)、動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)、環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)、鉛フリー半田対応の温度センサーを使用、RoHS対応質量(g)125電源9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)0~700センサータイプ温度K(CA)熱電対表示LCD表示/3 1/2桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140分解能1アズワン品番65-2166-79-20校正ポイント本体校正2ポイント(300℃・600℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
  • こて先温度計 FG-102/(℃) HAKKO(白光)

    こて先温度計 FG-102/(℃)

    HAKKO(白光)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    23日以内出荷から30日以内出荷
    トレーサビリティ機能付き こて先温度計 測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
    質量(kg)0.93電源単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池)表示LCD表示温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
  • アダプターモジュール HAKKO(白光)

    アダプターモジュール

    HAKKO(白光)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    適合品番FG-101B
  • ターミナルプレート goot(太洋電機産業)

    ターミナルプレート

    goot(太洋電機産業)
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    TM-200用ターミナルプレ-ト
  • はんだこてテスター goot(太洋電機産業)

    はんだこてテスター

    goot(太洋電機産業)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    お使いのはんだこてのこて先温度、リーク電圧、アース抵抗をこれ一台で測定できます。200回以上測定可能な寿命が長く経済的な温度センサー(PAT.P)。コンパレータ機能:測定値から自動的に合否を判定する機能で、表示値を読み取らなくてもご使用のはんだこてが基準を満たしているか確認することができます。あらかじめ設定した上限値/下限値の範囲内に測定値があれば合格判定となり、緑色ランプ点灯+ブザー音を出力します。範囲外であれば赤色ランプが点灯します。表示値ホールド機能:表示値ホールド機能により、測定値をデータシート等に書き込むときなど表示値をホールドさせることで簡単に読み取ることができます。(温度測定ではピークホールドとして機能します。)。オートゼロ機能:リーク電圧・アース抵抗測定時、回路の温度変化や経年変化によるゼロ点誤差を内部回路上でリセットします。センサーアラーム機能(PAT.P):センサーのダメージ値を積算し、設定した数値に達したらセンサーアラームランプによりセンサーの交換時期を通知する機能です。はんだ付けに必要な幅広い温度領域0~700度に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%(センサー誤差含まず)。こて先の接触面に対してセンサーが密着し易くあて易い構造のため、こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。センサー部はお客様自身で簡単に交換可能です。
    付属品センサー 3個、アース接続リード、ヒューズ、変換アダプター、電源コードトラスコ品番442-3691質量(kg)1測定範囲0~200Ω定格電圧100-240V AC 50/60Hz温度(℃)(確度)0~500→±3/501~700→±4(センサー誤差含まず)定格電流(A)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×58分解能(電圧)0~99.9mV:0.1mV、100~200mV:1mV オートレンジ、(抵抗)0~99.9Ω:0.1Ω、100~200Ω:1Ω オートレンジ温度測定範囲(℃)(センサー:TM-100S) 0~500、(プローブ:TM-100SP)0~700分解能(℃)1動作環境0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)
  • センサープローブ goot(太洋電機産業)

    センサープローブ

    goot(太洋電機産業)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    TM-100/200 センサ-プロ-プ
    トラスコ品番486-1388寸法(mm)Φ8×1200質量(g)30測定温度範囲(℃)0~700
はんだ用測定器