絞り込み
テープ幅(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(4)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(3)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.52(1)
  • 3(2)
  • 5(25)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 9.1(4)
  • 13(1)
  • 15(26)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(3)
  • 66(1)
  • 70(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(5)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.32(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
特長
  • 耐薬品(3)
基材
  • フッ素樹脂(6)
用途
  • 用途隙間用(1)
隙間用
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • SK11(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • カクダイ(1)
  • コクゴ(1)
  • フカガワ(1)
  • 住友電気工業(1)
  • 日本バルカー(2)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)・SK11・TGK(東京硝子器械)・カクダイ・コクゴ・フカガワ・住友電気工業・日本バルカー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
8(1)
10(1)
13(4)
15(1)
20(2)
25(3)
  • テープシール 日本バルカー

    テープシール

    日本バルカー(91件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1巻
    当日出荷
    各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
    用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
  • テープシール (JIS規格品) 日本バルカー

    テープシール (JIS規格品)

    日本バルカー
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷
    各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
    用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
  • スミフロン ネジシール NS 住友電気工業

    スミフロン ネジシール NS

    住友電気工業(29件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10巻)
    当日出荷
    特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
    用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
  • シールテープ カクダイ

    シールテープ

    カクダイ(13件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • シールテープ SK11

    シールテープ

    SK11(4件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1巻(10m)
    当日出荷
    水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
    用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
  • PTFEシールテープ コクゴ

    PTFEシールテープ

    コクゴ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻(10m)
    当日出荷
    未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用
    材質PTFE
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用。テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。
    材質PTFE
  • キッチンガスケット フカガワ

    キッチンガスケット

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
    使用温度(℃)100以下
  • アルミナテープ TGK(東京硝子器械)

    アルミナテープ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
    荷姿1巻最高使用温度(℃)1200℃繊維径(μm)7~10

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ