絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 35(1)
  • 48(1)
  • 50(4)
  • 50.8(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18(1)
  • 0.29(1)
  • 0.43(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
  • 1.65(1)
基材
  • アクリル(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
テープ長さ(m)
  • 1.52(1)
  • 2.54(1)
  • 3(2)
  • 9.1(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
特長
  • 強力
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(4)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(3)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(4)
  • 耐水(4)
  • 耐熱(9)
  • 耐薬品(6)
  • 防水(4)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途補修用(3)
  • 用途隙間用(1)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用・補修用・隙間用
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
クリア・グレー・ブラック
ブランド
  • 呉工業(クレ)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • 光洋化学(1)
  • 信越ポリマー(1)
  • SOL(エスオーエル)(1)
呉工業(クレ)・3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・光洋化学・信越ポリマー・SOL(エスオーエル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴリラ両面テープストロング 呉工業(クレ)ゴリラ両面テープストロング呉工業(クレ)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
アクリル粘着剤で強力接着全天候型耐水性にすぐれ屋内・外OK平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着質量(g)60基材アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ゴリラテープ ハンディー 呉工業(クレ)ゴリラテープ ハンディー呉工業(クレ)(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系質量(g)130主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力関連資料(2.63MB)
ダクトクロス グレー 光洋化学ダクトクロス グレー光洋化学(1件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)ダクトテープtesa(テサ/テサテープ)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
スマートシールテープ 4422 3M(スリーエム)スマートシールテープ 44223M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマーポリママルチテープSTRONG信越ポリマー
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途ガス漏れエア漏れ蒸気漏れ液漏れ水漏れ各種漏えい補修※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。材質シリコーン形状山形半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-50~200主な用途ガス漏れ、エア漏れ、蒸気漏れ、液漏れ、水漏れ、各種漏えい補修RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、剥がせる、耐熱、耐候性関連資料カタログ(1.43MB)グリーン購入法適合
3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁) 3M(スリーエム)3M ラバーマスチックテープ(耐候・高粘着・絶縁)3M(スリーエム)
4,498税込4,948
1巻
欠品中
鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。 強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。 パイプ、フランジ部分の防食およびシール。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-2780質量(g)380引張強度17N/10mm連続使用温度(℃)90絶縁破壊電圧(kV/mm)20特性耐候性粘着タイプ高粘着
ダクトテープ SOL(エスオーエル)ダクトテープSOL(エスオーエル)
699税込769
1個
当日出荷
各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途にお使いいただける強粘着テープです。
幅(cm)5長さ(cm)254主な用途各種ツール類やバックパック、テントポールの補修など多用途に粘着タイプ強粘着

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ