絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 48(1)
特長
  • 耐水
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(4)
  • 強力(8)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(3)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(4)
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品(6)
  • 防水(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.43(2)
  • 1.1(1)
テープ長さ(m)
  • 1.52(1)
  • 9.1(2)
基材
  • アクリル(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(2)
  • 用途補修用(2)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用・補修用
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • 呉工業(クレ)(3)
呉工業(クレ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(2)
25.4(1)
48(1)
ゴリラテープ 呉工業(クレ)ゴリラテープ呉工業(クレ)(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
ゴリラ両面テープストロング 呉工業(クレ)ゴリラ両面テープストロング呉工業(クレ)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
アクリル粘着剤で強力接着全天候型耐水性にすぐれ屋内・外OK平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着質量(g)60基材アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ゴリラテープ ハンディー 呉工業(クレ)ゴリラテープ ハンディー呉工業(クレ)(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系質量(g)130主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力関連資料(2.63MB)

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ