絞り込み
テープ幅(mm)
  • 48(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
基材
  • アルミ箔(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 金属(1)
テープ長さ(m)
  • 18(1)
  • 45(1)
  • 54.8(1)
特長
  • 防水
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(4)
  • 強力(8)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(3)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(4)
  • 耐水(4)
  • 耐熱(9)
  • 耐薬品(6)
  • 色シルバー(2)
シルバー
ブランド
  • エスコ(3)
  • 3M(スリーエム)(1)
エスコ・3M(スリーエム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトテープ 3939 3M(スリーエム)ダクトテープ 39393M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
欠品中
防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
用途ダクトのシール、メンテナンス、結束幅(mm)48厚さ(mm)0.2長さ(m)54.8アズワン品番65-1950-80引張強度(N/cm)47特性防水性、耐候性、屋外使用可
48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK] エスコ48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK]エスコ
3,270税込3,597
1巻
翌日出荷
材質アルミ厚さ(mm)0.1芯径(mm)76(3”)アズワン品番64-7956-35特性防水
はがせる万能ダクトテープ エスコはがせる万能ダクトテープエスコ
2,260税込2,486
1巻
翌日出荷
防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。
用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム幅(mm)48厚さ(mm)0.3シルバー長さ(m)18芯径(mm)内芯:76.2特性防水
50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ エスコ50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープエスコ
1,410税込1,551
1巻
翌日出荷
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒アズワン品番65-9316-43特性防水

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ