絞り込み
テープ幅(mm)
- 38(1)
テープ厚さ(mm)
- 3.2(1)
テープ長さ(m)
- 1.5
- 1(8)
- 2(5)
- 3(14)
- 3.65(4)
- 5(7)
- 6(5)
- 9(3)
- 10(91)
- 10.9(3)
- 10.97(2)
- 11(2)
- 15(3)
- 18(5)
- 20(111)
- 25(10)
- 30(16)
- 33(6)
- 35(2)
- 50(5)
- 100(5)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- ゴム系(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- セルパック(1)
セルパック
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

No.64自己融着防水テープ
セルパック¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷自己融着性。耐老化性に優れる。高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性、誘電特性。寒冷地対応(30~80℃)材質ブチルゴム系幅(mm)38厚さ(mm)3.2色黒長さ(m)1.5耐電圧【破壊】16kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】1.5適合温度(℃)30~80吸水率(%)0.001