絞り込み
テープ幅(mm)
  • 13(1)
  • 19(3)
  • 25(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.26(1)
  • 0.5(2)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 強力(1)
テープ長さ(m)
  • 15
  • 1(8)
  • 2(5)
  • 3(14)
  • 3.65(4)
  • 5(7)
  • 6(5)
  • 9(3)
  • 10(92)
  • 10.9(3)
  • 10.97(2)
  • 11(2)
  • 18(5)
  • 20(111)
  • 25(10)
  • 30(16)
  • 33(6)
  • 35(2)
  • 50(5)
  • 100(5)
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(2)
  • ポリエステル(1)
その他・ゴム系・ポリエステル
粘着剤
  • アクリル系(1)
アクリル系
  • 色レッド(1)
レッド
ブランド
  • エスコ(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
エスコ・日東電工(旧:Permacel)・tesa(テサ/テサテープ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工(旧:Permacel)

    自己融着性シリコーンゴムテープ No.66

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1巻
    当日出荷
    電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
    用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
  • 水系アクリル粘着剤PET不織布テープ tesa(テサ/テサテープ)

    水系アクリル粘着剤PET不織布テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    649税込714
    1巻
    7日以内出荷
    水系アクリル粘着剤を用いた自動車室内向けの汎用PET不織布ワイヤーハーネステープです。ノイズの軽減、耐摩耗性能の付与とともに、自動車組み立てラインでの取り扱いが容易となるよう、ハーネスに柔軟性を持たせたままワイヤーの結束ができます。
    用途ノイズの軽減効果を期待する、自動車室内のハーネス結束用。基材PETフリース使用温度(℃)マイナス40~105テープ厚さ(mm)0.26粘着剤水系アクリル粘着力(N/cm)(スチール)2.3
  • 自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ

    自己融着テープ[シリコンゴム]

    エスコ
    5,470税込6,017
    1巻
    翌日出荷
    耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
    用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)
ビニールテープ