絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.07(2)
用途
車用(1)
テープ長さ(m)
- 35
- 1(8)
- 2(5)
- 3(14)
- 3.65(4)
- 5(7)
- 6(4)
- 9(3)
- 10(97)
- 10.9(3)
- 10.97(2)
- 11(2)
- 15(3)
- 18(5)
- 20(114)
- 25(10)
- 30(15)
- 33(5)
- 50(4)
- 100(5)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- 塩ビ(1)
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- JTC(1)
日東電工(旧:Permacel)・JTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

自動車用 ハーネステープ
JTC(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)当日出荷エンジンルームで使用してもベトつきません。色黒タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル粘着テープ NO.2117TVH
日東電工(旧:Permacel)¥47,980税込¥52,7781箱(200巻)30日以内出荷手で切りやすく、作業性が良好です。巻き付け性、巻き締り性が良好です。用途ワイヤーハーネスの電線結束、ジョイント部の保護に。トラスコ品番710-8284材質基材:PVC、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07長さ(m)35粘着力(N/10mm)1.2引張強度(N/10mm)13.4