絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 25(3)
  • 25.4(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
特長
  • 耐水
  • その他(1)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(34)
  • 柔軟(5)
  • 気密(3)
  • 絶縁(42)
  • 耐久(5)
  • 耐候(6)
  • 耐寒(11)
  • 耐油(5)
  • 耐湿(2)
  • 耐熱(22)
  • 耐薬品(8)
  • 耐食(2)
  • 防水(7)
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 3(2)
  • 10(3)
  • 10.91(1)
  • 66(1)
基材
  • ゴム系(3)
  • ポリエステル(1)
  • 塩ビ(3)
ゴム系・ポリエステル・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(5)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • アズワン(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • ニチバン(1)
  • 中川ケミカル(1)
  • GTG ENGINEERING(1)
  • cotta(1)
アズワン・Denka(デンカ)・ニチバン・中川ケミカル・GTG ENGINEERING・cotta
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープVT-19 ニチバンビニールテープVT-19ニチバン(56件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
ビニテープ#101 Denka(デンカ)ビニテープ#101Denka(デンカ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10巻)
当日出荷から12日以内出荷
シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカルシリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ中川ケミカル(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66m cotta日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66mcotta
1,198税込1,318
1巻(1巻)
当日出荷
耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。 食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。 ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。 糊が染み出したりすることもありません。
テープ幅(mm)15基材半硬質塩化ビニルテープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.1主な用途封缶用特性耐水・耐湿性
LLFAテープ GTG ENGINEERINGLLFAテープGTG ENGINEERING(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(3枚)ほか
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
シリコントミーテープ(自己融着タイプ) アズワンシリコントミーテープ(自己融着タイプ)アズワン(5件のレビュー)
2,120税込2,332
1巻
当日出荷
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
ビニールテープ