絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(4)
  • 25.4(1)
  • 40(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(4)
  • 1(1)
特長
  • 耐油
  • その他(1)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(34)
  • 柔軟(5)
  • 気密(3)
  • 絶縁(43)
  • 耐久(6)
  • 耐候(6)
  • 耐寒(11)
  • 耐水(6)
  • 耐湿(2)
  • 耐熱(22)
  • 耐薬品(8)
  • 耐食(2)
  • 防水(7)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(3)
  • 5(1)
  • 10(1)
基材
  • ゴム系(5)
  • ポリエステル(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グレー・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • 中川ケミカル(1)
  • オー・エル・アイ(1)
アズワン・エスコ・tesa(テサ/テサテープ)・中川ケミカル・オー・エル・アイ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカルシリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ中川ケミカル(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
シリコンゴムテープ オー・エル・アイシリコンゴムテープオー・エル・アイ(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
エクストリーム4600 tesa(テサ/テサテープ)エクストリーム4600tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
シリコントミーテープ(自己融着タイプ) アズワンシリコントミーテープ(自己融着タイプ)アズワン(5件のレビュー)
2,120税込2,332
1巻
当日出荷
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄) エスコ40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
ビニールテープ